絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(2,298)
  • RS PRO(1,747)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,727)
  • フエニックス・コンタクト(1,253)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(530)
  • ハーティング(432)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(367)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(317)
  • SAMTEC(315)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • LEMO(180)
  • RADIALL(158)
  • GB[制御機器](138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ
399税込439
1個
当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC125定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
529税込582
1個
3日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-14
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
859税込945
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
799税込879
1個
5日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-15
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
ソケット サトーパーツソケットサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
極数2種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ねじ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ネジ止めナット締付トルク(N・m)0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ソケット サトーパーツソケットサトーパーツ
399税込439特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
極数2種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ワンタッチ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ピンプラグジャック サトーパーツピンプラグジャックサトーパーツ(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
接触抵抗(mΩ)初期値:50以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N端子金具ハンダ付け用端子定格電圧(V)DC12定格電流(A)1

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル