絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(27)
  • ハーティング(14)
  • Wera(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • マル信無線電機(4)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • SAMTEC(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • LUMBERG(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • サンキューテクノス(1)
  • Festo(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コネクタ・コネクタ付ケーブル :「1din」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入 AMPHENOLDINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入AMPHENOL
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.5 mm です。20 → 26 AWG ケーブルと互換性があります。金めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:7A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2063アズワン品番65-7622-45
DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 10個入 AMPHENOLDINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 10個入AMPHENOL
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。16 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。金めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:8A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2069アズワン品番65-7656-89
DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 10個入 AMPHENOLDINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 10個入AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:7A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2064アズワン品番65-7658-59
DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入 AMPHENOLDINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入AMPHENOL
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:8A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2068アズワン品番65-7652-39
DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOLDINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入AMPHENOL
109,800税込120,780
1袋(25個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスケーブルコネクタは 8 極を備えています。定格 400 V、13 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1947極数8アズワン品番65-7650-78コンタクト形状メス
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
209,800税込230,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1973アズワン品番65-7634-15
DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、17 極、定格電圧 100 V、定格電流 6使用温度範囲は -40 → +125 ℃ で、圧着終端です。バヨネットロックシステムが採用されています。保護等級は IP65 です
仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1956アズワン品番65-7623-36
DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOLDINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入AMPHENOL
93,980税込103,378
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1949アズワン品番65-7632-10
DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
91,980税込101,178
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2000極数3アズワン品番65-7650-42コンタクト形状メス
DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
219,800税込241,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1951アズワン品番65-7631-83
DINコネクタ 6極 メス パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス パネルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
109,800税込120,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2004アズワン品番65-7624-51
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
149,800税込164,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極( PE なし)と 300 V の定格電圧、5 A の定格使用温度範囲は -40 → +100 ℃ で、はんだピン終端です。金属製のねじカップリングロックシステムを備えています。かん合状態で IP 40 保護を実現します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2058アズワン品番65-7630-88
DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOLDINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入AMPHENOL
92,980税込102,278
1袋(25個)
欠品中
仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1953アズワン品番65-7650-61
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
229,800税込252,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1980アズワン品番65-7652-81
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック エッジマウント HD-BNCコネクタ, 034-1018 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック エッジマウント HD-BNCコネクタ, 034-1018AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード種類同軸コネクタシリーズHD-BNC極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法エッジ取り付けオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプエッジマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HD-BNCコネクタ, 034-1030 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HD-BNCコネクタ, 034-1030AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダードシリーズHD-BNC極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4.5表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
RF アダプタ N プラグ-1.0/2.3 ジャック 75 Ω AMPHENOLRF アダプタ N プラグ-1.0/2.3 ジャック 75 ΩAMPHENOL
26,980税込29,678
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:1.0 / 2.3 DIN 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1663-99

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル