絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □80(2)
- □92(2)
- □104(2)
- □119(2)
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC220~230(2)
- DC12(2)
- DC24(2)
フレーム厚さ(mm)
- 25(5)
- 38(2)
種類
- ACファン(4)
- DCファン(2)
最大風量(m3/min)
- 0.45(2)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 1.9(3)
特性
- 小型(4)
- 標準(6)
- 薄型(4)
小型・標準・薄型
形状
- 角形(6)
角形
最大静圧(Pa)
- 34
- 18.6(6)
- 24.89(6)
- 27(8)
- 30(4)
- 35.3(5)
- 40.2(7)
- 44(13)
- 45(5)
- 49(20)
- 59(5)
- 65.7(6)
- 81(8)
- 84(7)
- 105(6)
- 135(4)
- 157(4)
- 300(8)
- 360(11)
- 1000(7)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
- 28(2)
- 31(2)
- 33(2)
- 34(2)
28・31・33・34
ブランド
- オリエンタルモーター(7)
オリエンタルモーター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥3,898~税込¥4,288~1台10日以内出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター
オリエンタルモーター¥4,598税込¥5,0581組当日出荷から11日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から30日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード



















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)