絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □60(1)
- □80(6)
入力電圧(V)
- AC100(1)
- AC115(1)
- AC200(1)
- AC230(1)
- DC12(5)
- DC24(5)
フレーム厚さ(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 25(5)
- 42(1)
種類
- ACファン(1)
- DCファン(6)
最大風量(m3/min)
- 0.45(1)
- 1(1)
- 1.03(5)
特性
- 低消費電力(1)
- 標準(1)
- 防水(3)
低消費電力・標準・防水
形状
- 角形(6)
角形
最大静圧(Pa)
- 35.3
- 18.6(6)
- 24.89(6)
- 27(8)
- 30(4)
- 34(7)
- 40.2(7)
- 44(13)
- 45(5)
- 49(20)
- 59(5)
- 65.7(6)
- 81(8)
- 84(7)
- 105(6)
- 135(4)
- 157(4)
- 300(8)
- 360(11)
- 1000(7)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
- 28(1)
- 29(5)
- 44(1)
28・29・44
ブランド
- 山洋電気(6)
- オリエンタルモーター(1)
山洋電気・オリエンタルモーター
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性



















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)