絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □60(1)
  • □80(6)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC230(1)
  • DC12(5)
  • DC24(5)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 25(5)
  • 42(1)
種類
  • ACファン(1)
  • DCファン(6)
最大風量(m3/min)
  • 0.45(1)
  • 1(1)
  • 1.03(5)
最大静圧(Pa)
  • 35.3
  • 18.6(6)
  • 24.89(6)
  • 27(8)
  • 30(4)
  • 34(7)
  • 40.2(7)
  • 44(13)
  • 45(5)
  • 49(20)
  • 59(5)
  • 65.7(6)
  • 81(8)
  • 84(7)
  • 105(6)
  • 135(4)
  • 157(4)
  • 300(8)
  • 360(11)
  • 1000(7)
形状
  • 角形(6)
角形
特性
  • 低消費電力(1)
  • 標準(1)
  • 防水(3)
低消費電力・標準・防水
音圧レベル(dB)
  • 28(1)
  • 29(5)
  • 44(1)
28・29・44
ブランド
  • 山洋電気(6)
  • オリエンタルモーター(1)
山洋電気・オリエンタルモーター
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□60(1)
□80(6)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • DCサンエース DCファン 9A 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9A

    山洋電気
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
  • DCサンエース 防水ファン 山洋電気

    DCサンエース 防水ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン特性防水
  • DC電源入力防水ファン MDPシリーズ オリエンタルモーター

    DC電源入力防水ファン MDPシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防水

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体