絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- ABRACON(351)
- ARCOL(OHMITE)(290)
- BINDER(ビンダー)(241)
- BOURNS(345)
- BULGIN(302)
- HARWIN(331)
- HIROSE(ヒロセ電機)(198)
- JST(日本圧着端子製造)(307)
- KYOCERA AVX(699)
- MICROCHIP(434)
- onsemi(991)
- Panasonic(パナソニック)(2,076)
- RS PRO(417)
- SAMTEC(179)
- SOURIAU(334)
- STMicro(415)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,097)
- VISHAY(501)
- シュナイダーエレクトリック(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

FLUKE-87V
フルーク(FLUKE)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷仕様(絶対最大定格静電容量測定)9.999mF長さ(mm)186幅(mm)86寸法(mm)186×86×31高さ(mm)31質量(g)355電圧(V)【安全カテゴリ】664,1000精度【最高交流電圧】±1%+2桁【直流電圧】±1%+3桁【直流電圧】±0.2%+2桁【最高交流電圧】±2%+4桁【直流電圧】±0.05%+1桁周波数(kHz)20測定精度【静電容量】±1%+2桁測定機能AC電流,AC電圧,キャパシタンス,導通,DC電流,DC電圧,ダイオード,周波数,抵抗,温度測定温度(℃)+1090使用電池9V測定分解能(℃)【温度】0.1抵抗測定50MΩ温度測定精度±1%+1℃直流電圧測定1000Vdc交流電圧測定1000Vac直流電流測定10Adc交流電流測定10Aac測定分解能【DC電圧】0.1μAdc【AC電流】0.1μAac【DC電圧】0.1mVdc【抵抗】100mΩ【AC電圧】0.1mVac【静電容量】10nFモデル87安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20
Fluke バナナプラグ オス 黒 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-0
フルーク(FLUKE)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●色: 黒●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●Fluke オスダブルバナナソートバー付き Fluke 黒色ダブルバナナプラグは、オス、スプリング式、スタッカブルコネクタです。18 AWG ワイヤで内部ショートしています。このコネクタの定格電圧は、 5 kV dc 、 33 kV dc 、及び 70 kV dc で、定格電流は 15 A です。このバナナプラグは、垂直方向と水平方向に積み重ねることができ、さまざまなテストに使用できます。特長と利点コンタクト材質はベリリウム銅と黄銅です スプリングはニッケルめっきベリリウム銅製で、挿抜寿命が長くなっています 絶縁材は ABS 長さは 39.37 mm です ニッケルめっきコンタクト ねじ止め用途電気接続 電子接続認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
TL910
フルーク(FLUKE)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様【プロダクト】テストプローブタイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600定格電流(A)3コネクタサイズスプリングロードピン安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIVリード線長さ(m)1
フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 黒 4691-0
フルーク(FLUKE)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●色 : 黒●プラグサイズ : 0.76mm●コンタクト材質 : 真鍮●コンタクト仕上げ : 金●定格電流 : 3A●定格電圧 : 70V dc●オス/メス : オス●特に指定されていない限り●50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は●どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
Fluke テストリード線 500V ac, 1.8m
フルーク(FLUKE)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷仕様●リード長: 1.8m●定格電圧: 500V ac●動作温度 Max: +50℃●Pomonaアダプタリード. Pomonaキットに含まれる任意のシリーズのコネクタインターフェイスに対応する、RG58ケーブルとカプラを両端に備えた1.8 mのリード
Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, 1330-2
フルーク(FLUKE)¥759税込¥8351個8日以内出荷仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●タイプ: バナナプラグ●絶縁材: ABS
Fluke 0.64 mmコネクタテストリード 45 V ac, 60V dc, 黒, 150mm
フルーク(FLUKE)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様●リード長: 150mm●定格電流: 3A●色: 黒●定格電圧: 45 V ac, 60V dc●コネクタ A ジェンダー: オス●コネクタ B ジェンダー: オス●コネクタ A 向き: 直線●コネクタ B 向き: 直線●コンタクト材質: ベリリウム銅●動作温度 Max: +50℃
Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-2
フルーク(FLUKE)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
I30S
フルーク(FLUKE)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷仕様(帯域幅)DC→100kHz電圧(V)【安全カテゴリ】300ケーブル長(m)(拡張)2精度±1%+2mA周波数帯域(kHz)100交流電流(A)30使用電池9V電池寿命30時間導体サイズ(mm)19モデルI30SコネクタサイズBNC最大直流電流(A)20安全カテゴリCATIII300V、CATIIIコネクタタイプAC/DC最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0出力タイプ電圧
80PK-25
フルーク(FLUKE)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷ケーブル長(m)1精度±1.1℃センサータイプKプローブ【チップ】円錐形プローブ仕様浸透プローブ長(mm)101.6最高操作温度(℃)350モデル80PK-25プローブ径(Φmm)3.404コネクタサイズミニチュアプラグ
80PK-22
フルーク(FLUKE)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷ケーブル長(m)1精度±2.2℃センサータイプKプローブ仕様一般的プローブ長(mm)213最高操作温度(℃)1090モデル80PK-22プローブ径(Φmm)3.2コネクタサイズミニチュアプラグ
I2000 FLEX
フルーク(FLUKE)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様(帯域幅)10Hz→20kHz電圧(V)【安全カテゴリ】600精度±1%周波数帯域(kHz)20交流電流2kAac導体サイズ(mm)178モデルI2000安全カテゴリCATIII600V、CATIIIコネクタタイプAC、Rogowskiコイル
H80M
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷長さ(mm)190幅(mm)95寸法(mm)190×95×43高さ(mm)43種類マルチメータホルスタ及びストラップ併用可能製品430シリーズ、712シリーズ、714シリーズ、715シリーズ、717シリーズ、787シリーズ、83Vシリーズ、87Vシリーズ、88Vシリーズ
C1600
フルーク(FLUKE)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様【ユニバーサル】なし種類硬質プラスチックマルチメータキャリングケース寸法13×6.7×10インチ寸法(幅)10インチサイズ(inch)(高さ)13長さ(inch)6.7
FLUKE C101
フルーク(FLUKE)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷材質ポリプロピレン高さ(mm)30.5cmシリーズFlukeC101幅(cm)36、(内部)29キャスターなし外形寸法(cm)30.5×36×10.5高さ(cm)(内部)23奥行き(cm)10.5深さ(cm)(内部)6.5内寸法(cm)23×29×6.5
FLUKE 365
フルーク(FLUKE)¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様真のRMSあり長さ(mm)225幅(mm)65寸法(mm)225×65×46、【ジョーキャパシタバスバー】18高さ(mm)46質量(g)275電圧(V)【安全カテゴリ】600電源バッテリ精度【直流電圧】±(2%rdg+5桁)【最高交流電圧】±(2%rdg+5桁)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5桁)【直流電圧】±1%+5桁クランプ着脱式ジョークランプメータ測定機能AC電流,AC電圧,導通,DC電流,DC電圧,抵抗測定温度(℃)+50使用電池単三電池ディスプレイLCD抵抗測定6kΩ直流電圧測定600Vdc交流電圧測定600Vac、600V直流電流測定200Adc交流電流測定200AacRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)18測定分解能【AC電流】100mA【DC電圧】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩ【AC電圧】100mVモデル365安全カテゴリCATIII600V、CATLLL最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10
I30
フルーク(FLUKE)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷仕様(帯域幅)20kHz電圧(V)【安全カテゴリ】300ケーブル長(m)(拡張)1.5精度±1%+2mA分解能1mA周波数帯域(kHz)20使用電池9V交流電流30Aac電池寿命30h導体サイズ(mm)19モデルI30コネクタサイズ4mmプラグ最大直流電流(A)30安全カテゴリCATIII300V、CATIIIコネクタタイプAC/DC最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0出力タイプ電流
80PK-26
フルーク(FLUKE)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷ケーブル長(m)1センサータイプKプローブ【チップ】丸型プローブ長(mm)203.2最高操作温度(℃)816モデル80PK-26プローブ径(Φmm)4.8コネクタサイズミニチュア熱電対プラグ
80PK-24
フルーク(FLUKE)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷ケーブル長(m)1精度±0.25%センサータイプKプローブ仕様エアプローブ長(mm)215.9最高操作温度(℃)816モデル80PK-24プローブ径(Φmm)3.175コネクタサイズミニチュアプラグ
TL76
フルーク(FLUKE)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷タイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】600,1000定格電流(A)10コネクタサイズバナナプラグ,シュラウド付き4mm安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIVリード線長さ(m)1.5
TL222
フルーク(FLUKE)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様【プロダクト】テストリードタイプシリコンテストリードセット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600定格電流(A)10ヒューズなしコネクタサイズバナナプラグ安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIVリード線長さ(m)1.5
TL175E
フルーク(FLUKE)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷タイプテストリード電圧(V)【安全カテゴリ】1000定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズバナナプラグ安全カテゴリCATII,CATII1000V,CATIII1000V、CATII,CATIII最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20リード線長さ(m)1.2
80AK-A
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷種類ThermocoupleAdapterモデル80AK-A併用可能製品116Series,1577Series,1587Series,179Series,187Series,189Series,287Series,289Series,87Series,87VSeries,89IVSeries,902Series
TL223-1
フルーク(FLUKE)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷仕様【プロダクト】テストリードタイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600コネクタサイズワニ口クリップ,フラットブレード,ストレート-ライトアングル安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20リード線長さ(m)1.5
FLUKE TL40
フルーク(FLUKE)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷タイプテストリード電圧(V)【安全カテゴリ】300定格電流(A)3リード線長さ(mm)76安全カテゴリCATIII300V、CATIII
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
- 水晶振動子/発信器
受動部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













































![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)