絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • AMPHENOL(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • azbil(旧:山武)(17)
  • honeywell(3)
  • KINGBRIGHT(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NXP(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • RS PRO(55)
  • SICK(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • WIKA(4)
  • アクト電機(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • ハネウェル(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NMB アツリョクケイ NMB(ミネベア)

    NMB アツリョクケイ

    NMB(ミネベア)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    76日以内出荷
    小型、軽量、取付・取外しが簡単 広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ
    用途建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置材質起歪体:ステンレス鋼温度範囲(℃)補償:-10~60、許容:-15~100保護等級IP64相当繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブルCAC-101-5M(別売品)最大印加電圧(V)10温度の影響零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃コネクタNDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F印加電圧(V)6以下絶縁抵抗1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150 %R.C.出力抵抗350Ω±3.5Ω入力抵抗(Ω)350±3.5
圧力・流量センサ