絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • omron(オムロン)(4)
  • honeywell(3)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • アクト電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス圧力スイッチ azbil(旧:山武)

    ガス圧力スイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能
    用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
  • インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ azbil(旧:山武)

    インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    31日以内出荷から91日以内出荷
    ● 圧力計測+スイッチ機能を一体化したインテリジェントタイプ 4?20mAアナログ出力(4線式)とリレー接点出力を1台で備え、圧力センサと圧力スイッチの両用途に対応します。 ● 幅広い圧力レンジと高精度 0~数MPaクラスまでの広い圧力レンジに対応し、代表仕様では±0.25%FS(0~50℃)の精度を実現しています。 ● LED表示付きで現場確認が容易 本体前面のLED表示により、現在圧力値や設定状態を現場で直接確認でき、試運転・保全作業を効率化します。
    用途● 産業機械・装置の圧力監視 タイヤ製造装置、加硫機、油圧・空圧装置などでの常時圧力監視用途に使用されます。 ● ボイラ・加熱設備の安全監視 ボイラや関連設備の圧力異常検知用として、アラーム・インターロック用途に用いられます。 ● 圧力によるON/OFF制御 設定圧力到達時に接点出力を使用し、機器停止や切替制御を行う圧力スイッチ用途に適しています。
圧力・流量センサ