絞り込み
検出距離(mm)
- 0~0.5(1)
- 0.5~2.0(1)
- 0.5~3.0(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 10(1)
- 26.3(1)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(7)
- 85(3)
- 100(5)
- 120(2)
- 250(3)
- 300(4)
- 500(3)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 10000(1)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出対象
ヘッド形状
ブランド
- BOURNS(92)
- omron(オムロン)(58)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- 緑測器(15)
- 日本抵抗器製作所(10)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(8)
- SIRC(サーク)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- azbil(旧:山武)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アサ電子工業(2)
- スイッチサイエンス(2)
- 北陽電機(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- 共立電子産業(1)
- SICK(1)
- Seeed Studio(1)
BOURNS・omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・緑測器・日本抵抗器製作所・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・SIRC(サーク)・AUTONICS(オートニクス)・azbil(旧:山武)・Panasonic(パナソニック)・アサ電子工業・スイッチサイエンス・北陽電機・オムロンヘルスケア・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・共立電子産業・SICK・Seeed Studio

3290W-1-103
BOURNS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様ターン数:25長さ(mm)17.53幅(mm)3.81高さ(mm)10.55定格電力(W)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-65~150RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC、80000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±50
3266W-1-502LF
BOURNS¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様ターン数:12長さ(mm)13.14幅(mm)6.71高さ(mm)4.5定格電力(W)0.25定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
3266W-1-104LF
BOURNS¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90タイプ標準使用温度範囲(℃)-55~125定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ難燃性UL94V0端子100%錫メッキ電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3266終端スタイルPCピン温度係数(ppm/℃)±100スタイルW