絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • ハーティング(266)
  • RS PRO(182)
  • AMPHENOL(135)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(120)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • SAMTEC(81)
  • NORCOMP(76)
  • MH CONNECTORS(48)
  • 三桂製作所(44)
  • JAE(日本航空電子工業)(39)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • ASSMANN WSW(23)
  • 廣杉計器(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • LINKMAN(19)
  • ワイドミュラー(16)
  • CVILUX(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XT60コネクタ オス GB[制御機器]XT60コネクタ オスGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
XT60コネクタ メス GB[制御機器]XT60コネクタ メスGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]XT60パネル取付コネクタ(オス)GB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT30Uコネクタ オス GB[制御機器]XT30Uコネクタ オスGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]XT30Uコネクタ メスGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
XT90コネクタ オス GB[制御機器]XT90コネクタ オスGB[制御機器]
299税込329
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]XT90アンチスパークコネクタ(メス)GB[制御機器]
599税込659
1個
5日以内出荷
大電流が流せるスパーク防止機能付きコネクタ XTシリーズのスパーク防止機能付きコネクタ 大電流に対応 模型飛行機やドローンなどのバッテリーを接続するのに最適 接続時のスパークを防止 メスタイプ
材質PA/真鍮金メッキ定格電流(A)45(max)(10AWG、Δ<85℃)保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]XT60ロック付きコネクタ(メス)GB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]XT60パネル取付コネクタ(メス)GB[制御機器]
199税込219
1個
5日以内出荷
大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT90コネクタ メス GB[制御機器]XT90コネクタ メスGB[制御機器]
289税込318
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]XT30基板用コネクタ(オス)GB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性
定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]XT150コネクタ メス 赤GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
XT150コネクタ オス 赤 GB[制御機器]XT150コネクタ オス 赤GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]XT30基板用コネクタ(メス)GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性
定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT150コネクタ オス 青 GB[制御機器]XT150コネクタ オス 青GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]XT60防水コネクタ(オス)GB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT150コネクタ メス 青 GB[制御機器]XT150コネクタ メス 青GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]XT60防水コネクタ(メス)GB[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]XT60ロック付きコネクタ(オス)GB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT150コネクタ メス 黒 GB[制御機器]XT150コネクタ メス 黒GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]XT150コネクタ オス 黒GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
Dサブコネクタ9P GB-DS9シリーズ GB[制御機器]Dサブコネクタ9P GB-DS9シリーズGB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:9極アズワン品番67-0375-54
角型コネクタ