絞り込み
極数
- 2(12)
- 3(12)
- 4(14)
- 5(5)
- 6(7)
- 7(5)
- 8(8)
- 9(7)
- 10(5)
- 11(4)
- 12(5)
- 14(3)
- 15(4)
- 20(2)
- 32(3)
- 40(6)
- 50(2)
- 52(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 0.5(11)
- 1(6)
- 2(3)
- 3(1)
- 5(8)
- 10(3)
- 15(2)
定格電圧(V)
- 125
- 12(3)
- 24(3)
- 29.9(5)
- 30(17)
- 32(26)
- 42(5)
- 50(11)
- 100(55)
- 150(31)
- 200(63)
- 250(189)
- 300(63)
- 350(11)
- 400(5)
- 500(9)
- 600(17)
- 650(9)
- 1000(4)
- その他(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(26)
- 日本モレックス(molex)(8)
- サトーパーツ(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021
日本モレックス(molex)(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥82~税込¥90~1袋(10個)ほか当日出荷から92日以内出荷材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
コンセント・コネクター
サトーパーツ¥399~税込¥439~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から62日以内出荷材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法差込
基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー色ナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
コンセント・コネクター
サトーパーツ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC125定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥429~税込¥472~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接
コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状プラグ定格電圧 DC V125塩水噴霧48時間(耐腐食性)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8外装金属安全規格UL、 TUV接点材質金メッキ定格電圧 AC V125ケーブル外径(Φmm)7.3ロックバイヨネット適合電線範囲 AWG(#)最大16防水性IP68耐電圧(V)最大1250結線方法半田付け挿抜回数1000
コンセント・コネクター
サトーパーツ(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254
日本モレックス(molex)¥75~税込¥83~1袋(10個)7日以内出荷キンク付(2極を除く)種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
ソケット
サトーパーツ¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型極数2定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ねじ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ネジ止めナット締付トルク(N・m)0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
ソケット
サトーパーツ¥499税込¥5491個3日以内出荷から15日以内出荷形状ストレート種類角型極数2定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ワンタッチ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ワンタッチ装着コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクター
サトーパーツ(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥379~税込¥417~1個当日出荷から92日以内出荷形状アングル種類角型極数88定格電圧(V)AC125定格電流(A)1結合方式ワンタッチコンタクト形状メス
コンセント・コネクター
サトーパーツ(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から6日以内出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥539税込¥5931個翌々日出荷タイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数40シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
モジュラージャックコネクタ ストレートディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥359税込¥3951個当日出荷形状アングル種類角型極数8定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048
日本モレックス(molex)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷
XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン
LINKMAN¥61税込¥671個3日以内出荷XH-Pシリーズのハウジングに使用するオスコンタクトピン定格電圧(V)125AC、DC定格電流(A)3AC、DC適合電線AWG#30~AWG#22適合ハウジングXH-Pシリーズ
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷長さ(mm)53.25幅(mm)32ピッチ(mm)1.27極数50シリーズDX定格電圧(V)125AC材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ジャックスクリューオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 36 極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷長さ(mm)40.16幅(mm)32.5ピッチ(mm)1.27極数36シリーズDX定格電圧(V)125AC材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ジャックスクリューオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金ラッチクイックラッチ接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥689税込¥7581個7日以内出荷タイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数40シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 52 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥839税込¥9231個7日以内出荷タイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数52シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.64mm 2列 FX2-40P-0.635SH(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥729税込¥8021個7日以内出荷ピッチ(mm)0.64極数40シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥679税込¥7471個7日以内出荷タイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数32シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FX2-20P-1.27DS(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥599税込¥6591個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数20シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, LF07WBR-3P
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル極数3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(ハウジング)亜鉛材質(コンタクト)青銅シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4P
HIROSE(ヒロセ電機)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)7日以内出荷仕様ケーブルプラグ(ジャック). オスコンタクト付きジャック極数4シリーズLFソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, LF07WBR-3S
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781個欠品中仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル極数3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125定格電流(A)5IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, LF10WBR-4S
HIROSE(ヒロセ電機)¥9,298税込¥10,2281箱(5個)欠品中仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル極数4シリーズLFソケットorプラグソケット定格電圧(V)125定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
Dynamic Multiple Enclosure
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥88,980税込¥97,8781箱(100個)4日以内出荷種別リセハウジング極数32定格電圧(V)125寸法A(mm)縦17.6寸法B(mm)横27.2寸法C(mm)深さ15.3端子ピッチ(mm)2
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷キンク付(2極を除く)種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
モジュラージャックコネクタ ストレートEMI対策ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)1個欠品中形状ストレート種類角型極数8定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチ結線方法基板実装
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047
日本モレックス(molex)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)6日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:2.30幅(mm)3.20色ナチュラル(Nylon Off White)高さ(mm)4.20ピッチ(mm)1.25使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50ピンサイズBlade
モジュラージャックコネクタ ライトアングルEMI対策ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥379税込¥4171個92日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチ結線方法基板実装