ナイロンコネクタ本体・ハウジング (65) ナイロンコネクタその他関連用品 (7) カテゴリ: ナイロンコネクタブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
EI シリーズ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) (2件のレビュー) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1パック(100個)
当日出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 種類 - 極数 - 寸法A(mm) - 定格電流(A) Max2 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 難燃性 - 結線方法 圧着
EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) (1件のレビュー) ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~特価
1パック(100個)
当日出荷 から 5日以内出荷
種別 標準回路 材質 UL94V-0,66ナイロン 色 自然色 RoHS指令(10物質対応) 対応 嵌合相手コネクタ キャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□ 形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) Max2 難燃性 UL94V-0 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 動作電圧(V) AC250/DC350
コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様 ●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553 アズワン品番 65-7507-01
IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
PシリーズIEC電源インレットC-14TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイド
仕様 ●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●コード番号:782-6632 アズワン品番 65-7729-55
IECインレット 2極 フランジマウント 6A 115 V ac、230 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:Corcom P●スイッチタイプ:2極●定格電流:6A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●高さ:54.1mm●コード番号:186-3827 アズワン品番 65-7711-32
IECインレット 2極 フランジマウント 10A 115 V ac、230 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止します
仕様 ●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:58.16mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●コード番号:186-3805 アズワン品番 65-7651-34
IECインレット 2極 フランジマウント 3A 250 V ac 1箱 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●寸法:30.98 x 73.15 x 55.63mm●コード番号:186-3625 アズワン品番 65-7713-41
ミニ CT コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) (1件のレビュー) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1パック(100個)ほか
5日以内出荷 から 91日以内出荷
EIシリーズ リセプタクルコネクタ(ロープロファイル型) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
ロープロファイル型
色 自然色 嵌合相手コネクタ ポストヘッダー:(型番)□-171826-□、□-171825-□、□-176153-□
アンプリマイト・コネクタ(Dサブ・コネクタ) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
結線方法 圧着 形状 ストレート 材質/仕上 ピン-銅合金、ソケット-憐青銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)
種別 標準回路 材質 UL94V-0,66ナイロン 色 自然色 RoHS指令(10物質対応) 対応 嵌合相手コネクタ ポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
自動車用コネクタ スライドロック HDSCSシリーズ 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネ
仕様 ●併用可能製品:グループ D HDSCS ハウジングです●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6264 アズワン品番 65-7678-42
SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 239,800税込 ¥ 263,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクト、車載端子、ピン径 1.59 mm のソケットタイプ Terminal です。18-14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5322 アズワン品番 65-7506-59
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch コモンコンタクト、車載端子、ソケットタイプ端子 Terminal は、ピン径が 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Te
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5326 アズワン品番 65-7506-22
SOC SF SIZE 16 14-18 NI/SN 1セット 3200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(3200個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクト、車載端子、ピン径 1.59 mm のソケットタイプ Terminal です。18-14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様 ●入数:1リール(3200個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5319 アズワン品番 65-7506-07
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch コモンコンタクト、車載端子、ソケットタイプ端子 Terminal は、ピン径が 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5328 アズワン品番 65-7504-91
SOC SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch コモンコンタクト、車載端子、ソケットタイプ端子 Terminal は、ピン径が 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5324 アズワン品番 65-7506-20
自動車用コネクタ メス レセプタクルストリップフォーム 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 449,800税込 ¥ 494,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
AMPSEALコンタクトは1.3 mmのプレス成形ソケットです。銅合金製で、スズ(最大 8 A)又は金(最大 17 A)でめっきされています。16~20 AWG (1.5~0.50 mm2)のワイヤに対応しています。
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●タイプ:レセプタクルストリップフォーム●オス/メス:メス●定格電流:17A●結線方法:圧着●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9043 アズワン品番 65-7548-73
コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様 ●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5554 アズワン品番 65-7506-74
コネクタハウジング 2極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、2 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネク
仕様 ●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5537 アズワン品番 65-7507-31
コネクタハウジング 8極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 8 ポジションの電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様 ●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5533 アズワン品番 65-7507-92
コネクタハウジング 12極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様 ●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5535 アズワン品番 65-7507-41
コネクタハウジング 12極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様 ●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5534 アズワン品番 65-7503-32
コネクタハウジング 4極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
自動車用コネクタ 10極 メス レセプタクルハウジング 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様 ●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20 A, 40 A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:25.7mm●幅:39.2mm●深さ:31.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9214 アズワン品番 65-7562-89
自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付きTE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様 ●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787 アズワン品番 65-7484-77
自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、4.45 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブ
仕様 ●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5561 アズワン品番 65-7503-53
自動車用コネクタ 8極 オス 車載用ヘッダ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5556 アズワン品番 65-7542-49
コネクタハウジング 4極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及び
仕様 ●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5542 アズワン品番 65-7505-60
コネクタハウジング 4極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様 ●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5541 アズワン品番 65-7505-36
自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、1.45 mm ピッチ(ピッチ)で、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - グレー
仕様 ●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5560 アズワン品番 65-7503-88
自動車用コネクタ 12極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 83,980税込 ¥ 92,378
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DTM は、自動車用ヘッダです。 12 ポジション、4.19 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DTM ヘッダは、ストレート又はライトアングルピンの基板コネクタです。DTMコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ
仕様 ●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DTM●結線方法:はんだ●コード番号:217-5565 アズワン品番 65-7505-57
自動車用コネクタ 8極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、8 ポジション、5.461 mm ピッチ、電線対基板コネクタシステム内蔵の製品です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、及び 12 キャビティアレンテームコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様 ●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5555 アズワン品番 65-7507-94
自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ 1セット 42個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 269,800税込 ¥ 296,780
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(42個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5559 アズワン品番 65-7541-73
自動車用コネクタ 4極 メス タブハウジング 1箱 380個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1箱(380個)
7日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様 ●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●シリーズ:HDSCS●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9104 アズワン品番 65-7563-30
自動車用コネクタ 4極 メス タブハウジング 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●シリーズ:HDSCS●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9262 アズワン品番 65-7754-65
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 25,278 ~ ¥ 22,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 14,278 ~ ¥ 12,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~