ナイロンコネクタ本体・ハウジング (24) ブランド: Hirschmann Test & Measurementすべて解除
ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
GM シリーズタイプ DIN EN175301-803 タイプ Bベース: 20.8 x 28.6
仕様 ●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSN●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ, はんだ●コード番号:156-1326 アズワン品番 65-7500-82
電源 コネクタ プラグ 3+PE ソルダー Hirschmann Test & Measurement 6日以内出荷
仕様 コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:- アズワン品番 65-1658-08
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
表面実装プラグ / ソケット
仕様 ●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30●コード番号:190-2387 アズワン品番 65-7651-97
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様 ●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2637 アズワン品番 65-7563-10
ヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Belden
仕様 ●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒, グレー●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30℃●コード番号:190-2378 アズワン品番 65-7762-41
ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入 Hirschmann Test & Measurement ¥ 96,980税込 ¥ 106,678
1袋(200個)
7日以内出荷
これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。コネクタベースGDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています
仕様 ●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399 アズワン品番 65-7728-28
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様 ●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2638 アズワン品番 65-7670-07
ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。GMNL シリーズDIN43650 電子インサートフリーホイールダイオード及び黄色 LED
仕様 ●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:24 V ac/dc●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●取り付けタイプ:センターネジ●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:8A●保護回路:あり●シリーズ:GMNL●IP保護等級:IP65●端子方法:埋め込みネジ●ケーブル径:4.5 → 7mm●コード番号:358-5504 アズワン品番 65-7723-54
コネクタアクセサリ 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 ●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3831 アズワン品番 65-7777-77
コネクタアクセサリ 1袋 50個入 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 ●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3832 アズワン品番 65-7777-78
コネクタアクセサリ 1箱 10個入 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
シャーシプラグ用 Hirschmann フラットシールは、DIN ユニバーサルコネクタ、MIL ユニバーサルコネクタ、MIL-C-5015 コネクタ、VG 95342NBR (ニトリルゴム)製 温度範囲は -40 → +90 ℃ です 。
仕様 ●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3942 アズワン品番 65-7778-74
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
表面実装プラグ / ソケット
仕様 ●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2386 アズワン品番 65-7668-04
コネクタアクセサリ 1箱 10個入 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
シャーシプラグ用 Hirschmann フラットシールは、DIN ユニバーサルコネクタ、MIL ユニバーサルコネクタ、MIL-C-5015 コネクタ、VG 95342NBR (ニトリルゴム)製 温度範囲は -40 → +90 ℃ です 。
仕様 ●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3940 アズワン品番 65-7778-73
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Belden
仕様 ●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2376 アズワン品番 65-7654-91
角型 CONN プラグ 3+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement 欠品中
仕様 コンタクト数:3 製品群:ST シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番 65-1658-18
電源 CONN RCPT 2+PE PG11 ケーブル Hirschmann Test & Measurement 欠品中
仕様 コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:- アズワン品番 65-1643-58
電源 CONN RCPT 3+PE PG9 ケーブル Hirschmann Test & Measurement 23日以内出荷
仕様 コンタクト数:4 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:- アズワン品番 65-1643-42
電源 CONN RCPT 3+PE PG7 ケーブル Hirschmann Test & Measurement 23日以内出荷
仕様 コンタクト数:4 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:- アズワン品番 65-1643-59
角型 CONN RCPT 2+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement 欠品中
仕様 コンタクト数:2 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:すず アズワン品番 65-1657-39
角型 CONN プラグ 2+PE ソルダー Hirschmann Test & Measurement 23日以内出荷
仕様 コンタクト数:2 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:すず アズワン品番 65-1658-10
電源 CONN RCPT 2+PE 1/2NPTF ケーブル Hirschmann Test & Measurement 23日以内出荷
仕様 コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:- アズワン品番 65-1643-41
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 25,278 ~ ¥ 22,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 14,278 ~ ¥ 12,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~