絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • HIROSE(ヒロセ電機)(31)
  • 日本モレックス(molex)(13)
  • AMPHENOL(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • Igus(イグス)(1)
  • SAMTEC(1)
  • LUMBERG(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ナイロンコネクタ :「7mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル取り付けベース D7 フエニックス・コンタクトパネル取り付けベース D7フエニックス・コンタクト
899税込989
1個
7日以内出荷
パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、標準
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5836アズワン品番65-7585-64
パネル取り付けベース D7 フエニックス・コンタクトパネル取り付けベース D7フエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、標準
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5831アズワン品番65-7485-78
スリーブハウジング ねじサイズ1 x Pg11 D7 フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x Pg11 D7フエニックス・コンタクト
989税込1,088
1個
7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、PG11 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x Pg11●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5828アズワン品番65-7655-23
スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7 フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7フエニックス・コンタクト
969税込1,066
1個
7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質: PA、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 77.6 mm、ケーブルグランド:付属、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5825アズワン品番65-7484-60
スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7 フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7フエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 52.8 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5832アズワン品番65-7483-15
電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817アズワン品番65-7778-04
電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812アズワン品番65-7485-77
電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814アズワン品番65-7784-86
パネル取り付けベース D7 フエニックス・コンタクトパネル取り付けベース D7フエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、保護カバー材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、保護カバー:はい、標準、ピンインサート用
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5839アズワン品番65-7584-47
スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7 フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7フエニックス・コンタクト
999税込1,099
1個
7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1×M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5816アズワン品番65-7485-63
ナイロンコネクタ