絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □30(1)
- □40(2)
- □52(1)
- □60(3)
- □62(5)
- □80(2)
- □92(2)
- □120(2)
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC115(3)
- AC200(2)
- AC230(2)
- DC5(3)
- DC12(7)
- DC24(5)
フレーム厚さ(mm)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 20(1)
- 25(11)
- 28(1)
- 38(2)
種類
- ACファン(4)
- DCファン(14)
最大風量(m3/min)
- 0.11(1)
- 0.2(1)
- 0.244(1)
- 0.4(2)
- 0.5(6)
- 0.63(1)
- 0.65(1)
- 1.24(2)
- 2(2)
- 11.9(1)
最大静圧(Pa)
- 23.3(2)
- 23.5(1)
- 28.4(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 32.2(2)
- 49(5)
- 58.8(1)
23.3・23.5・28.4・30・32・32.2・49・58.8
形状
- 角形(17)
角形
特性
- アラーム付(3)
- 大風量(1)
- 標準(5)
- 静音(1)
アラーム付・大風量・標準・静音
音圧レベル(dB)
- 30
- 25(16)
- 27(16)
- 28(22)
- 31(13)
- 32(21)
- 33(13)
- 34(15)
- 35(24)
- 36(21)
- 37(14)
- 38(14)
- 39(22)
- 40(22)
- 41(13)
- 42(13)
- 43(19)
- 46(19)
- 47(13)
- 60(16)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(7)
- オリエンタルモーター(6)
- RS PRO(3)
- omron(オムロン)(2)
山洋電気・オリエンタルモーター・RS PRO・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□30(1)
□40(2)
□52(1)
□60(3)
□62(5)
□80(2)
□92(2)
□120(2)

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
San Ace ACファンモータ
山洋電気¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から82日以内出荷種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
RS Pro DC 軸流ファン (OD4020シリーズ)
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL, cUL, TUV, CE, UL94-V0消費電力(W)1.4ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)11.9音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)60
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)1.4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898~税込¥3,188~1台10日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
オリエンタルモーター¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000特性アラーム付
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品





























![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)