絞り込み
ノッチ数
- -(2)
取付穴径(Φmm)
- -
動作方式
- その他(3)
ノッチ角度(°)
- -(2)
接点構成
- その他(3)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
IDEC(和泉電気)
「ノッチ数」から絞り込む
-(2)

Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵
IDEC(和泉電気)¥799税込¥8791箱(2個)当日出荷仕様-適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)材質-材質(本体)黄銅品名板鍵保護構造-接点構成-端子形状-寸法t(mm)1.8定格絶縁電圧(V)-動作方式-ケース色-材質(ケース)-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-材質(端子)/処理-操作部形状-表面処理(本体)ニッケルメッキ耐電圧(V/min)-照光色-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
中継ポート オプション品
IDEC(和泉電気)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷仕様-適合CWシリーズ中継ポート(CW1X形/CW4X形)専用外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷仕様-品名LED照光ユニット接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-材質(ベゼル)-ハウジング色-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セレクタスイッチ本体
- セレクタスイッチその他関連用品