絞り込み
ブランド
- RS PRO
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(52)
- ミヤマ電器(34)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
- FUNCTION(8)
- Dailywell Electronics(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- GB[制御機器](5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- Adafruit(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- SCI(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「機能動作」から絞り込む

RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ 4PDT On-On
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 20 A @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = タブアクチュエータ長さ = 17mm定格電圧 = 28V dc接触抵抗 = 20mΩトグルスイッチ、RSシリーズ. 接触抵抗が低い、RSシリーズのパネル取り付けトグルスイッチ。このRSシリーズのトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が2000 MΩ (@ 500 V dc)で、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品