絞り込み
機能動作
- (ON)-OFF-(ON)(3)
- ON-(ON)(1)
- ON-OFF(2)
- ON-OFF-(ON)(1)
- ON-OFF-ON(14)
- ON-ON(23)
- ON-ON-ON(1)
極数
- 2極(20)
- 3極(2)
- 4極(3)
- 6極(1)
- 単極(22)
- 単極双投(1)
端子形状
- PC端子(15)
- R/A端子(5)
- V/M端子(3)
- その他(2)
- はんだ端子(16)
- タブ端子(2)
- ネジ端子(1)
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(52)
- ミヤマ電器(34)
- FUNCTION(8)
- Dailywell Electronics(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- GB[制御機器](5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- Adafruit(2)
- RS PRO(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- SCI(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
特価
「機能動作」から絞り込む
(ON)-OFF-(ON)(3)
ON-(ON)(1)
ON-OFF(2)
ON-OFF-(ON)(1)
ON-OFF-ON(14)
ON-ON(23)
ON-ON-ON(1)

トグルスイッチ ETシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理色(カラーキャップ)シルバー定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Cシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷から8日以内出荷8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Aシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から11日以内出荷8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。 またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。種類ロッキングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥489~税込¥538~1個当日出荷から102日以内出荷高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
トグルスイッチ 8Bシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から8日以内出荷8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Aシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(10個)当日出荷から83日以内出荷8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Fシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥889~税込¥978~1個当日出荷8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。 パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。 なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。種類ウォータープルーフトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Cシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。種類フラットトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ ETシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個耐電圧AC1500V 1分間表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付ネジ径M12×1RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Bシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から6日以内出荷8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。種類ムスタングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Gシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。 ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。 スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。種類基板取付洗浄タイプ使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
スタンダードトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥459税込¥5051個当日出荷高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。完全密封機構。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。仕様RoHS対応品極数1使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品定格最大:AC・DC48V 50mA 0.4VA AC DC、最小:AC/DC20mV 1μA定格電圧(V)AC/DC:60端子形状PC端子耐電圧AC250V 1分間ブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)電流容量(A)AC/DC:0.05保存温度範囲(℃)-40~+85接点仕様単極双投接点材質金端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ON電気的寿命(定格負荷)最大定格:10000回、0.4VA以下:50000回
スタンダードトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥589~税込¥648~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
小形トグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。接触抵抗(mΩ)20(max)操作部形状小型スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
トグルスイッチ 8Fシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)備考カラーキャップは別売りです。極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85定格125V-6A・250V-3A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10(max)電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)26±6操作部形状ロッキングスイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗1000MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
ムスタングトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷幅13mm小型ボディでパネル取り付けねじは15/32(取り付け穴Φ12.5mm)備考カラーキャップは別売りです。下記の表をご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+85端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10(max)電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状ムスタング絶縁抵抗1000MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ FTシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)です。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点使用温度範囲(℃)-40~+85定格最大:0.4VA(DC28V 以下)、最小:DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最小定格で50000回耐電圧(V)AC250 1分間
トグルスイッチ ATLE4シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,398税込¥2,6381個欠品中クリップ機構の採用により高接触信頼性です。 丸洗い洗浄が可能です。形状(ボックス)4極ボックス極数2極使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA端子形状P/C端子ブラケット付き絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて10000回耐電圧(V)AC500 1分間
トグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状フラット・トグル機械的寿命50000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回耐電圧(V)AC250 1分間
トグルスイッチ 8Jシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥689~税込¥758~1個7日以内出荷8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。種類ショートグトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ8Gシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥629~税込¥692~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷フジソク8スイッチシリーズは、従来のNDS規格、MIL規格、UL規格などの高性能スイッチをつくりあげた蓄積技術を基にして、日本で初めてフジソクが開発した超小形スイッチ(MST)に改良を加え、技術の集大成として生れた高信頼度スイッチです。 工レクト口ニクスの発展と共に多様化する二ーズに対応して、次々に品種の拡大を行い、操作部形状、端子形状、付属品など豊富な品揃えとなっております。 このシリーズは、厳密な品質管理のもとで一貫生産され、ほとんどの製品はUL・CSA規格認定品です。 安心して使えるスイッチとして国内はもとより世界中で広くご愛用いただいております。動作方式オルタネイト接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V1A)操作部形状基板取付洗浄タイプメッキAg電気的寿命50000回耐電圧(V)初期:AC1500・1分間
トグルスイッチCFT2
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1パック(100個)欠品中極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。使用温度範囲(℃)-40~+85定格最大:0.4VA(DC28V Max)最小:DC20mV 1μ A絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)初期:100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ストレート機械的寿命D.E.N.Pタイプで50000回F.G.H.R.S.Tタイプで30000回色(ツマミ)グレー耐電圧(V/min)AC250 1分間電気的寿命最大定格で10000回最小定格で50000回(D.E.N.Pタイプ)最小定格で30000回(F.G.H.R.S.Tタイプ)
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品