絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
255件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能動作から絞り込む
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA

    APEM
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-On, 649NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-On, 649NH/2

    APEM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646NH/2

    APEM
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+55RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36W0050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36W0050

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 5646A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 5646A9

    APEM
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成DPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, TL39W0050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, TL39W0050

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+85アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9

    APEM
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチ。ラグ端子をはんだ付け。ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成3PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2

    APEM
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧400Vac接点構成SPDT端子形状ネジ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-(On), 645H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-(On), 645H/2

    APEM
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-(On), 5642A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-(On), 5642A9

    APEM
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成DPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 5639A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 5639A

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), 5632A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), 5632A9

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-(ON)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A

    APEM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2

    APEM
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成SPST端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-(ON)動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 5649A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 5649A

    APEM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), 5637A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), 5637A

    APEM
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, 5636A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, 5636A9

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Min)-20接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36WW050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36WW050

    APEM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)黄銅、金めっき機能動作ON-ON動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-On, 5646A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-On, 5646A

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 649H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 649H/2

    APEM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成DPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2

    APEM
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, 2RT, パネルマウント, (On)-Off, 641NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, 2RT, パネルマウント, (On)-Off, 641NH/2

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成2RT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作(ON)-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A9

    APEM
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成4PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5649A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5649A9

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成DPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).
    接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド機能動作(ON)-OFF-(ON)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646H/2

    APEM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2

    APEM
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-(On), 5642A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-(On), 5642A

    APEM
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636NH/2

    APEM
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    すべてのスイッチの接触抵抗は10mΩ以下ですバイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準、15Aフラット絶縁レバー.フラット絶縁レバー又は従来の金属製レバーを選択可能な単極及び2極スイッチです。12mm取り付けブッシュ250(1/4インチ)端子黄銅製アクチュエータ、メラミン/ポリエステル製ケース銀/ニッケル合金コンタクト
    極数単極、2極接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off, 631NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off, 631NH/2

    APEM
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9

    APEM
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-On, 5636A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-On, 5636A

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647H/2

    APEM
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成DPDT端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
  • トグルスイッチ DPDT パネルマウント On-On-On ハネウェル

    トグルスイッチ DPDT パネルマウント On-On-On

    ハネウェル
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA認定、CE認定。Honeywell TLシリーズトグルスイッチ。TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器。考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
    仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:15 A @ 115 V AC 、20 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●コンタクト材質:金めっき銀合金●動作温度 Min:-65℃●コード番号:842-4700アズワン品番65-7841-39
  • トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:4PST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8084アズワン品番65-7806-58

トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

トグルスイッチ本体
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
5ページ目: トグルスイッチ本体 【通販モノタロウ】