絞り込み
機能動作
  • ON-OFF-ON(1)
  • ON-ON(1)
極数
  • 3極(1)
  • 単極(1)
端子形状
  • PC端子(1)
  • はんだ端子(1)
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(55)
  • APEM(43)
  • ミヤマ電器(35)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • RS PRO(13)
  • GB[制御機器](8)
  • FUNCTION(8)
  • Dailywell Electronics(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • Adafruit(4)
  • ハネウェル(3)
  • honeywell(3)
  • SPARKFUN(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • SIEMENS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能動作から絞り込む
ON-OFF-ON(1)
ON-ON(1)
  • 小形トグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    小形トグルスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
  • トグルスイッチキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トグルスイッチキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8A・8GA・8F・BT●概要2:色:白アズワン品番67-0442-88
  • 小形トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    小形トグルスイッチ ETシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
  • スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    649税込714
    1個
    11日以内出荷
    本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
  • トグルスイッチ防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トグルスイッチ防水キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:防水キャップ●概要1:適用機種:8A●概要2:六角対辺:11mmアズワン品番67-0442-95
  • トグルスイッチロッキングリング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トグルスイッチロッキングリング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:ロッキングリング●概要1:表面処理:亜鉛メッキ、三価クロメート処理アズワン品番67-0443-16
  • ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(スタンダードレバー)。
    仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・スタンダード●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。アズワン品番67-0442-18
  • ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。
    仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:アズワン品番67-0442-17
  • ロッキングトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロッキングトグルスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)
    極数3極使用温度範囲(℃)-30~85定格125V-6A端子形状はんだ端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀機械的開閉耐久性50000回電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)26±6操作部形状ロッキングトグルスイッチ特性ON-ONアズワン品番67-0442-16メッキ耐電圧(V/min)初期:AC1500最大接触抵抗(mΩ)初期:10(DC2~4V 1A)
  • スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    639税込703
    1個
    11日以内出荷
    本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
    仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点アズワン品番67-0442-35
  • スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    869税込956
    1個
    11日以内出荷
    本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
  • スタンダードトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スタンダードトグルスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け
    仕様カラーキャップは別売りです。極数単極使用温度範囲(℃)-30~85定格DC20V-25mA端子形状PC端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀機械的開閉耐久性50000回電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状スタンダードトグルスイッチ特性ON-OFF-ONアズワン品番67-0442-14メッキニッケル+金耐電圧(V/min)初期:AC1500最大接触抵抗(mΩ)初期:20(AC200μV 1.5mA)

トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

トグルスイッチ本体