絞り込み
取付穴径(Φmm)
- -
- 16(11)
- 16.2(7)
- 16.4(2)
- 22(8)
- 22.2(1)
- 22.3(15)
- 22.9(1)
- 25(4)
- 25.5(4)
- 30(1)
- 30.5(8)
- 31.1(1)
接点構成
- その他(1)
ブランド
- omron(オムロン)(2)
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
16(11)
16.2(7)
16.4(2)
22(8)
22.3(15)
25(4)
25.5(4)
30.5(8)
31.1(1)
-

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E
omron(オムロン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色赤耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から61日以内出荷Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常停止用押ボタンスイッチ本体
- 非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品