絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • SIEMENS(23)
  • omron(オムロン)(18)
  • 富士電機(11)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • EAO(9)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • RS PRO(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 三菱電機(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
非常用ボタン CE4Tシリーズ ABB非常用ボタン CE4TシリーズABB
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格
仕様コード番号:822-0280シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
非常用ボタン ABB非常用ボタンABB
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-5-1、IEC60947-5-5緊急停止制御ステーション作業員と装置の安全を高めるためには、適切な非常停止装置の選択が欠かせません。 このシリーズは屋内外の用途に適しています。保護規格は、IP65 (メートルコンジットエントリ)に準拠しています。 IP65 は「必須」と評価されており、ノズルからの水の浸入を防ぎます。 この非常ボタンは、次の分野で使用できます。 食品及び飲料 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 工場オートメーション業界
仕様●プッシュボタンの形:丸型●接点構成:NC●高さ:75mm●幅:101mm●深さ:122mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP66●回路:双極単投●補助接点:NO●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:521-3627アズワン品番65-7800-98

非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

非常停止用押ボタンスイッチ本体