絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(139)
- STMicro(139)
- Texas Instruments(138)
- onsemi(36)
- 東芝(19)
- ROHM(14)
- Bellnix(ベルニクス)(5)
- RECOM(4)
- マルツエレック(4)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- DIALIGHT(2)
- SPARKFUN(2)
- EXAR(1)
- HARWIN(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- SILICON LABS(1)
- VISHAY(1)
- XP POWER(1)
- 沖電気工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 集積回路(IC)その他関連用品
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
Texas Instruments¥72税込¥791個13日以内出荷IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0485-21
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
Texas Instruments¥43税込¥471個13日以内出荷IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0410-80
IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP
Texas Instruments¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP仕様●内部発振器●チャンネル数:2、DUART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1.5Mbps●電圧 - 供給:1.8V~5V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:48-TQFP(7x7)アズワン品番67-0410-46
ST232ACDR
STMicro¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様【トランスミッタ数】2寸法(mm)10×4×1.65タイプ【パッケージ】SOIC入力シングルエンドインターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
LD1117DT12TR
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK出力電圧(V)1.2入力電圧(V)15出力電流(A)1.3精度(%)±1ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.004ラインレギュレーション0.002出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)0基準電圧1.26V出力タイプ固定
ST232CTR
STMicro¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷仕様【トランスミッタ数】2寸法(mm)5×4.4×1タイプ【パッケージ】TSSOP入力シングルエンドインターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
TL084IDT
STMicro¥569税込¥6261袋(10個)7日以内出荷仕様(標準電圧ゲイン)106dB長さ(mm)8.75幅(mm)4寸法(mm)8.75×4×1.65高さ(mm)1.65タイプ【パッケージ】SOICピン数(ピン)14密度(標準入力電圧ノイズ)15nV/√Hz電源タイプデュアル電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装スルーレート(V/μs)16標準ゲインバンド幅積(MHz)4デュアル供給電圧(V)±12,±15,±5,±9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
M93C66-WMN6TP
STMicro¥779税込¥8571袋(25個)7日以内出荷仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成256x16ビット、512x8ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー4kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8、16ワード数256512最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
L6201PS
STMicro¥41,980税込¥46,1781セット(31個)7日以内出荷長さ(mm)16幅(mm)11.1寸法(mm)16×11.1×3.3高さ(mm)3.3タイプ【パッケージ】PowerSOモーターブラシ付きDCピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】12V【最大】48V最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)48トポロジーフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)4最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
LD29150PTR
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】PPAK出力電圧(V)1.5→15入力電圧(V)2.5~30出力電流(A)1.5精度(%)±1ピン数(ピン)5極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)15ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション0.005出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40基準電圧1.2423V出力タイプ可変
LF33ABDT-TR
STMicro¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK出力電圧(V)3.3入力電圧(V)16精度(%)±1出力電流(mA)500ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)0.5ロードレギュレーション16mVラインレギュレーション16mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
STM6822RWY6F
STMicro¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷仕様【リセットアクティブ時間】280ms【管理数】1寸法(mm)2.9×1.6×1.15タイプ【パッケージ】SOT-23ピン数(ピン)5タイマー【手動リセット】【ウォッチドッグ】ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】1V【最大】5.5V出力ドライバアクティブロー,オープンドレイン最大リセット閾値電圧(V)2.69最小リセット閾値電圧(V)2.63最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
E-L6219DS
STMicro¥449税込¥4941個7日以内出荷長さ(mm)15.6幅(mm)7.6寸法(mm)15.6×7.6×2.35高さ(mm)2.35タイプ【パッケージ】SOICモーターステッパピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】10V【最大】46V最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)46トポロジーデュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)0.75最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20
M41T11M6F
STMicro¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様【ユーザーRAM】56B長さ(mm)5幅(mm)4寸法(mm)5×4×1.5高さ(mm)1.5タイプ【パッケージ】SOIC機能カレンダー表示形式【時刻】HH:MM:SSピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ形式D:D:M:Y:C実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2V【最大】5.5V最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40バス仕様シリアル-I2C
LD1117AS12TR
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷長さ(mm)6.5幅(mm)3.5寸法(mm)6.5×3.5×1.8高さ(mm)1.8タイプ【パッケージ】SOT-223出力電圧(V)1.2入力電圧(V)10出力電流(A)1.2精度(%)±2ピン数(ピン)3+Tab極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)5ロードレギュレーション10mVラインレギュレーション6mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)0出力タイプ固定
LD1117AS18TR
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷長さ(mm)6.5幅(mm)3.5寸法(mm)6.5×3.5×1.8高さ(mm)1.8タイプ【パッケージ】SOT-223出力電圧(V)1.8入力電圧(V)10出力電流(A)1精度(%)±2ピン数(ピン)3+Tab極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)5ロードレギュレーション10mVラインレギュレーション6mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)0出力タイプ固定
LM324QT
STMicro¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷タイプ【パッケージ】QFNピン数(ピン)14電源タイプ単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装アンプタイプオペアンプ標準ゲインバンド幅積(MHz)1.3最大動作周波数(kHz)100シングル供給電圧(V)3→→30
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~