特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
515件中 481515
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PIC16LF877A-I/P MICROCHIP

    PIC16LF877A-I/P

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16LF877A-I/L MICROCHIP

    PIC16LF877A-I/L

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16LF873A-I/SP MICROCHIP

    PIC16LF873A-I/SP

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16LF628-04I/P MICROCHIP

    PIC16LF628-04I/P

    MICROCHIP
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F917-I/PT MICROCHIP

    PIC16F917-I/PT

    MICROCHIP
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F88-I/SS MICROCHIP

    PIC16F88-I/SS

    MICROCHIP
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F877A-I/L MICROCHIP

    PIC16F877A-I/L

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F877-20I/L MICROCHIP

    PIC16F877-20I/L

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F877-20/L MICROCHIP

    PIC16F877-20/L

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F876-20I/SP MICROCHIP

    PIC16F876-20I/SP

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F876-04I/SP MICROCHIP

    PIC16F876-04I/SP

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F874-20/P MICROCHIP

    PIC16F874-20/P

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F874-04/PT MICROCHIP

    PIC16F874-04/PT

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F873-04/SP MICROCHIP

    PIC16F873-04/SP

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F873-04/SO MICROCHIP

    PIC16F873-04/SO

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F871-I/P MICROCHIP

    PIC16F871-I/P

    MICROCHIP
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F84A-20I/P MICROCHIP

    PIC16F84A-20I/P

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F84A-20/P MICROCHIP

    PIC16F84A-20/P

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F84A-04I/P MICROCHIP

    PIC16F84A-04I/P

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F84A-04/SO MICROCHIP

    PIC16F84A-04/SO

    MICROCHIP
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F84-04/P MICROCHIP

    PIC16F84-04/P

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F73-I/SP MICROCHIP

    PIC16F73-I/SP

    MICROCHIP
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F628-20/SS MICROCHIP

    PIC16F628-20/SS

    MICROCHIP
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16C63A-04/SP MICROCHIP

    PIC16C63A-04/SP

    MICROCHIP
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XR17V358IB176-F EXAR

    XR17V358IB176-F

    EXAR
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC

    onsemi
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。幅 = 7.6mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemi

    onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC

    onsemi
    2,498税込2,748
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = Dタイプフリップフロップ。出力信号タイプ = 差動。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。MM74HC74A は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用し、同等の LS-TTL 部品と同様の動作速度を実現します。標準的な CMOS 集積回路で高いノイズ耐性と低電力消費を Ability で、 10 の LS-TTL 負荷を駆動します。このフリップフロップは、独立したデータ、プリセット、クリア、クロック入力、及び Q / Q # 出力を備えています。データ入力に存在するロジックレベルは、クロックパルスの立ち上がり遷移中に出力に転送されます。プリセットとクリアは、クロックに依存せず、適切な入力で低レベルに実現されます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 20 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 40 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ステッパ STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ステッパ

    STMicro
    43,980税込48,378
    1セット(31個)
    7日以内出荷
    モータタイプ = ステッパ。回路構成 = デュアル。出力電流 Max = 3A。最大供給電圧 = 45 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。動作供給電圧 Max = 45 V。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 800kHz。寸法 = 16 x 11.1 x 3.3mm。アナログ混合信号技術で実現されている L6470 デバイスは、マイクロステッピングによる 2 相バイポーラステッパモータの駆動に適した Advanced 完全集積ソリューションです。この製品は、デュアル低 RDS ( on ) DMOS フルブリッジとすべてのパワースイッチを内蔵し、高精度オンチップ電流検出回路を備え、非散逸性電流制御や過電流保護に適しています。独自の制御システムにより、真の 1/128 ステップ分解能を実現しています。デジタル制御コアは、専用のレジスタセットを介して簡単にプログラムされ、加速、減速、速度又はターゲット位置を備えたユーザー定義のモーションプロファイルを生成できます。アナログ値(電流制御値、電流保護トリップポイント、デッドタイム、 PWM 周波数など)の設定に使用されるコマンド及びデータレジスタはすべて、標準の 5 Mbit/s SPI を介して送信されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05TTR STMicro

    STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05TTR

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    パッケージタイプ = TSSOP。ディスプレイタイプ = LED。ピン数 = 16。供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V。最大供給電流 = (Off, On) 13.5mA。動作温度 Min = -40℃。実装タイプ = 表面実装℃。幅 = 4.5mm。高さ = 1.05mm。長さ = 5.4mm。最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 8Mbit。構成 = 1 M x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 90ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 32。寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm。標準動作供給電圧 = 5 Vbit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 高精度, 3ピン, LM4040BIM3-2.5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 高精度, 3ピン, LM4040BIM3-2.5/NOPB

    Texas Instruments
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    公称電圧(V)2.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.1基準タイプ高精度
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 5 V, 5-Pin, LP3985IM5-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 5 V, 5-Pin, LP3985IM5-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    2,598税込2,858
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    精度ű3%出力電流(mA)(Max)150ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応出力数1出力タイプ固定
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, LM3940IMP-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, LM3940IMP-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    精度0.025出力電圧(V)3.3出力電流(A)1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装出力タイプ可変
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB

    Texas Instruments
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    精度0.05出力電圧(V)1.2535出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装出力タイプ可変
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧(V)5出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223出力タイプ固定

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)その他関連用品