9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックリレー 椿本チエイン

    ショックリレー

    椿本チエイン
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • ショックモニタ 椿本チエイン

    ショックモニタ

    椿本チエイン
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    質量(kg)1シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10V電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10
  • ショックリレー 椿本チエイン

    ショックリレー

    椿本チエイン
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
  • 集合型漏電火災警報器(本体) 河村電器産業

    集合型漏電火災警報器(本体)

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • 零相変流器(互換性型) omron(オムロン)

    零相変流器(互換性型)

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アラームユニット(セパレートタイプ) ARS 河村電器産業

    アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    個別警報2出力タイプ
    寸法(mm)310×700×180
  • 互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ 三菱電機

    互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ

    三菱電機
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様互換形一次導体つきZCT●定格負担:AC6000V極数3定格電流(A)100(尖頭値)[短時間]
  • ショックモニタ 椿本チエイン

    ショックモニタ

    椿本チエイン
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
電流センサ