絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- ユーアールディ(82)
- omron(オムロン)(44)
- 甲神電機(11)
- 椿本チエイン(10)
- 河村電器産業(8)
- 三菱電機(4)
- RS PRO(3)
- 富士電機(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)

クランプ式交流電流センサ
MG(旧エム・システム技研)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から14日以内出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・。ワンタッチクランプ形。過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。ねじ端子接続仕様最大負荷:10Ω使用温度範囲(℃)-10~55構造クランプ式接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)周波数範囲(Hz)45~65材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC適合電線二次側:AWG 22以上最大使用電圧(V)AC480脱着回数概略100回程度使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)絶縁耐圧(V/1分間)2000AC
クランプ式交流電流センサ
MG(旧エム・システム技研)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から21日以内出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形 過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。