絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,290件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02 LUMBERG

    Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02

    LUMBERG
    ¥699税込¥769
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm幅 = 10.4mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルめっきシリーズ = 1634定格電圧(V)DC24定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175218-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175218-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)3表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG結線方法圧着オス・メスメス
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175196-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175196-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】20AWG結線方法圧着オス・メスオス最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)34.38幅(mm)7.15ピッチ(mm)3.81極数5シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数1オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553アズワン品番65-7507-01
  • SOC SOLID SIZE 16 16-20AWG AU 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SOC SOLID SIZE 16 16-20AWG AU 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5299アズワン品番65-7507-80
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil

    AMPHENOL
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0417アズワン品番65-7783-65
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DSA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DSA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥269税込¥296
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数2シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, サイズ:1mm, 圧着端子HR10-PC-112 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, サイズ:1mm, 圧着端子HR10-PC-112

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)10シリーズHR10定格電流(A)2材質(コンタクト)真鍮、青銅動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85サイズ(mm)端子:1適合電線サイズ30 → 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着併用可能製品HR10シリーズ最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)銀
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(500個)
    当日出荷
    シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2S-2.5R HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2S-2.5R

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100個)
    当日出荷
    長さ(mm)5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)14.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3FC-10PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3FC-10PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数10シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥209税込¥230
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)4.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(5個)
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 15 極 A, HDA-CTH(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 15 極 A, HDA-CTH(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    極数15シリーズCTHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥819税込¥901
    1箱(25個)
    当日出荷
    長さ(mm)20幅(mm)5ピッチ(mm)2極数18シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    当日出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。20 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5309アズワン品番65-7506-79
  • IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス 2.5A

    エコー電子(EDK)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ACインレット(丸型)
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224アズワン品番65-7571-32
  • バッテリコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
    仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
  • RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトSEX:メス材質接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)最小:-25耐電圧1800 V Max.定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V840機能シールド機能:無材料外装:金属定格電圧 AC V600パネル取付方式バルクヘッドキー無本体幅(mm)21.7結線方法半田付け挿抜回数2000
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥219税込¥241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)12幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数9シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • ブレードヒューズホルダーセット 3組入 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレードヒューズホルダーセット 3組入

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(3組)
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    付属品B-10ソケット20個許容電流(A)最大25ハウジング色黒
  • Wago 端子台コネクタ 773-104 773 ワゴジャパン

    Wago 端子台コネクタ 773-104 773

    ワゴジャパン
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 端子台コネクタ 773-102 773 ワゴジャパン

    Wago 端子台コネクタ 773-102 773

    ワゴジャパン
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)28~22
  • 3191-15R1 日本モレックス(molex)

    3191-15R1

    日本モレックス(molex)
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    当日出荷
  • ヘッダーサイド型 JST(日本圧着端子製造)

    ヘッダーサイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ヘッダートップ型 JST(日本圧着端子製造)

    ヘッダートップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HRMJ-U.FLP(40) HIROSE(ヒロセ電機)

    HRMJ-U.FLP(40)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質94V-2、ナイロン形状ピンハウジング(キャップ)材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル色ナチュラル
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • 高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状アングル種類角型極数88定格電圧(V)AC125定格電流(A)1結合方式ワンタッチコンタクト形状メス
  • HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    形状ストレート質量(g)2種類丸型極数6定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けシェルサイズ6パネル取付方式バルクヘッドコンタクト形状オス適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル結線方法はんだ

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング
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
6ページ目: ナイロンコネクタ本体・ハウジング 【通販モノタロウ】