絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,301件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • モジュラーコネクタ用ダストカバー HIROSE(ヒロセ電機)

    モジュラーコネクタ用ダストカバー

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    ¥67税込¥74
    1個
    当日出荷
    仕様モジュラーコネクタ用アクセサリー
  • HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接
  • LVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    LVFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
  • サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5寸法E(mm)8寸法C(mm)10シェルサイズBコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • J350Dリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J350Dリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1パック(200個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグジャック サトーパーツ

    ピンプラグジャック

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)初期値:50以下端子金具ハンダ付け用端子単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N耐電圧(V/min)AC500
  • 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R))

    現地組立コネクタ

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    クイックSCコネクタ
    用途融着の手間をなくして、成端・接続作業の省力化を実現します。コネクタSCRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型プラグ EA940BAシリーズ エスコ

    L型プラグ EA940BAシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    4日以内出荷
    今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
    仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    欠品中
    長さ(mm)6幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数2シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥199税込¥219
    1箱(5個)
    当日出荷
    シリーズDF11最大電流(A)2動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)金
  • 工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(1個)
    当日出荷
    種類工具形態ケーブルストリッパ
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264

    日本モレックス(molex)
    ¥97~税込¥107~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    SPOX Wire-to-Board Connectors
    ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5264列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント無UL規格E29179グローワイヤー対応無嵌合極性有
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • NHCシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    NHCシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥719税込¥791
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様ばら端子種別ばら端子形状ストレート定格電圧(V)AC250寸法A(mm)1.8定格電流(A)3表面処理すずめっき寸法B(mm)2.6適合ケーブル外径(Φmm)1.35~1.7適合電線範囲 AWG(#)22~26結線方法圧着
  • J320Sリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J320Sリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1パック(200個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ・インターロック・コネクタ キャップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    マルチ・インターロック・コネクタ キャップ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(600個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 187シリーズ リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    187シリーズ リセプタクル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    0.51×4.75mmのタブに適合
    寸法E(mm)6.4寸法W(mm)5.6
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥489税込¥538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。16-12 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5311アズワン品番65-7505-11
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil

    AMPHENOL
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0417アズワン品番65-7783-65
  • PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313アズワン品番65-7506-23
  • IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス パネルマウント 10A

    エコー電子(EDK)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ACインレット(平型)
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
  • ヒロセ電機 アクセサリ CTF シリーズ D-subコネクタ用 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 アクセサリ CTF シリーズ D-subコネクタ用

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥509税込¥560
    1袋(2個)
    当日出荷
    種類ねじロックシリーズCTFRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品D-subコネクタ
  • ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 9 極 E, HDE-CTH(4-40)(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 9 極 E, HDE-CTH(4-40)(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    極数9シリーズCTHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)6.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥209税込¥230
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)4.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ブレードヒューズホルダーセット 3組入 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレードヒューズホルダーセット 3組入

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(3組)
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    付属品B-10ソケット20個許容電流(A)最大25ハウジング色黒
  • XT60互換コネクタ 共立電子産業

    XT60互換コネクタ

    共立電子産業
    ¥699税込¥769
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
    結線方法はんだ付け
  • 基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254

    日本モレックス(molex)
    ¥75~税込¥83~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    キンク付(2極を除く)
    種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
  • 基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045

    日本モレックス(molex)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10個)
    当日出荷から68日以内出荷
    金メッキタイプ
    適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥419~税込¥461~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
  • SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
  • MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥579税込¥637
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5コンタクト形状メス結線方法圧着
  • コネクタ(ソケット) ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    コネクタ(ソケット)

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    12日以内出荷
    ハイジェニック・ウエットエリアに対応し食品産業に最適。工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング。広い使用温度範囲、高い保護構造。振動や衝撃で緩まず締め付けを維持。メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止
    適合耐摺動屈曲性:有保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K温度(℃)保存:-25~55湿度(%RH)保存:10~100使用周囲温度(℃)(可動部)5~100使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300最大負荷電流(A)4材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R))

    現地組立コネクタ

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    クイックLCコネクタ
    用途融着の手間をなくして、成端・接続作業の省力化を実現します。コネクタLCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    75ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
    適合ケーブル-入数20個

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング