絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
極数
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 50(1)
定格電流(A)
  • 5
  • 1(18)
  • 1.5(12)
  • 2(26)
  • 2.5(4)
  • 3(46)
  • 4(13)
  • 6(3)
  • 7(9)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 9.5(3)
  • 10(20)
  • 11(5)
  • 12(14)
  • 15(10)
  • 19(5)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • その他(21)
  • ブラック(5)
  • ベージュ(2)
  • ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 250(6)
  • 300(1)
  • 600(2)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(5)
3(2)
4(4)
6(4)
8(4)
9(2)
10(3)
12(7)
16(2)
20(4)
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
11税込12特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(6件のレビュー)
309税込340特価
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
219税込241
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250
D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D1000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139税込153
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
種類角型
I/Oコネクタ CRCシリーズ 日本モレックス(molex)I/Oコネクタ CRCシリーズ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC250コンタクト形状メス
CL07A 中継用防水コネクタ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07A 中継用防水コネクタミネベアコネクト(旧住鉱テック)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
極数2ピッチ(mm)5.0×5.9定格電圧(V)300定格電流(A)5耐電圧AC1700接触抵抗(mΩ)10絶縁抵抗1000MΩnin/DC500V材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき材質ワイヤー、シール:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
LMFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LMFシリーズJST(日本圧着端子製造)
729税込802
1袋(100個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電流(A)5
D-1200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1200S 1列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,898税込5,388
1パック(61個)
当日出荷から5日以内出荷
極数2形状ストレート種類角型キーX
D-1200D 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1200D 2列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
種類角型動作電圧(V)AC/DC250
D-1500T ジャンクションボックス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1500T ジャンクションボックスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
43,980税込48,378
1パック(28個)
当日出荷から65日以内出荷
キー-
LPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LPFシリーズJST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋(100個)
欠品中
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電流(A)5
D2000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D2000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1袋(21個)ほか
3日以内出荷から94日以内出荷
種類角型動作電圧(V)AC/DC250

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品