絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
「極数」から絞り込む

Micro-Latch 2.00mmピッチ
日本モレックス(molex)¥94税込¥1031個3日以内出荷ピッチ(mm)2極数11定格電圧(V)125定格電流(A)2接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
FFC/FPC 1.5mmピッチ
日本モレックス(molex)¥15税込¥171個3日以内出荷材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)グレー高さ(mm)(嵌合時)8.00ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)200定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅
Micro-Lock 1.25mm RA
日本モレックス(molex)¥53税込¥581個3日以内出荷色(インシュレータ)ベージュピッチ(mm)1.25定格電圧(V)50定格電流(A)1.5接続方式ライトアングル仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)黄銅
CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA
日本モレックス(molex)¥139~税込¥153~1個3日以内出荷色(インシュレータ)ベージュピッチ(mm)1.5定格電圧(V)100定格電流(A)2接続方式ライトアングル仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)銅合金
I/Oコネクタ
日本モレックス(molex)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から50日以内出荷形状ストレート色(インシュレータ)黒色, グレー種類角型ピッチ(mm)2極数6定格電流(A)1.5結線方法圧着
モジュラープラグ/ジャック
日本モレックス(molex)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷形状アングル種類角型ピッチ(mm)1.02定格電流(A)1.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅, りん青銅コンタクト形状オス
Nano-Change (M8)
日本モレックス(molex)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷定格電圧(V)60 AC / 75 DC定格電流(A)3接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金適合電線範囲 AWG(#)24
Nano-Fit シリーズ
日本モレックス(molex)¥249~税込¥274~1個3日以内出荷材質(インシュレータ)LCP色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)300定格電流(A)6.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅
MICキャップハウジング宙吊り型13極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781袋(100個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
エコノシールJ フィルターチップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥27,980税込¥30,7781袋(1000個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
070MLC CAP 8P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥28,980税込¥31,8781袋(60個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
FFC / FPC用コネクター
日本モレックス(molex)¥46,980~税込¥51,678~1袋(700個)ほか72日以内出荷から107日以内出荷FFC-FPC (Through-Hole)種別(ケーブル)FFC/FPC材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016色(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)1.25使用温度範囲(℃)-20~+80シリーズ5597定格電圧(V)(最大)200列数1定格電流(A)(最大)1.0難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無UL規格E29179テール長(mm)(基板)3.50耐久回数(挿抜)30位置決め無基板保持無基板極性無表面実装対応(SMC)無
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569
日本モレックス(molex)¥2,398税込¥2,6381袋(10個)6日以内出荷Mini-Fit Jr. Power Connectors材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)曇り錫、(ターミナルメッキ)曇り錫、(樹脂部)ナイロン厚さ(mm)(嵌合部メッキ)2.540、(ターミナルメッキ)2.540色(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5569定格電圧(V)(最大)600列数2定格電流(A)(最大)13.0難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無基板厚(mm)(推奨)1.78UL規格E29179CSA規格LR19980耐久回数(挿抜)30実装方法ライトアングル、スルーホールグローワイヤー対応無活線挿抜対応無嵌合ガイド無嵌合キー無嵌合ロック有嵌合極性有位置決め有基板保持有基板極性有シュラウドフルシールド表面実装対応(SMC)無
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566
日本モレックス(molex)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)ほか6日以内出荷から92日以内出荷Mini-Fit Jr. Power Connectors材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.889、(ターミナルメッキ)0.889色(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5566定格電圧(V)(最大)600列数2定格電流(A)(最大)9.0難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無基板厚(mm)(推奨)1.60UL規格E29179CSA規格LR19980テール長(mm)(基板)3.50耐久回数(挿抜)30実装方法ストレート、スルーホールグローワイヤー対応無活線挿抜対応無嵌合ガイド無嵌合キー無嵌合ロック有嵌合極性有位置決め有基板保持無基板極性有シュラウドフルシールド表面実装対応(SMC)無
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品