830件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
サイズ芯線/AWG#24~#30 被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4 被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1 定格電圧(V)最大/125 定格電流(A)最大/2 材質りん青銅、錫メッキ 適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000 適合ハウジング51004 仕様無鉛
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ
RoHS
形状ストレート 種類角型 動作電圧(V)AC/DC630
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.1-C1-0-STK
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷

SUS(エスユーエス)e-CON ダストカバーセット
使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
1セット(10個)
380 税込418
当日出荷

5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み) タイププラグ(ケーブル中継用) ピッチ(mm)5.0 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1700、1分間 適合電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)10(以下) 適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22 挿抜回数50
1パック(10個)
特価
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ
材質(インシュレータ)ナイロン (インシュレータ)白 ピッチ(mm)2
1個
21 税込23
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

日本モレックス(molex)I/Oコネクタ CRCシリーズ
形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC250 コンタクト形状メス
1個
299 税込329
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ
材質(インシュレータ)Polyester
1個
4 税込4
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
特価
22 税込24
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

C-Grid Products
材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)金、 ターミナルメッキ(錫) 厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)1.905 質量(g)0.073 シリーズ70058 端子種別フィメール 参考/旧型式70058-0224 被覆外径(mm)(最大)1.63 適合電線範囲 AWG(#)22, 24 実装方法圧着またはコンプレッション
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

種類裸圧着端子 幅(mm)0.9 メッキ厚(μm)嵌合部:0.889、ターミナル:0.914 高さ(mm)1.4 材質金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫 種別ターミナル 定格電圧(V)125 定格電流(A)0.8、1(最大) 適合ハウジング:51047 被覆外径(mm)0.50~1.00
1袋(100個)ほか
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5 被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング51111
1パック(100個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプ
形状ストレート 種類角型 動作電圧(V)AC/DC630
1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DAHT FASTON 22-14 ASSY
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズEH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
419 税込461
翌々日出荷

1個
7 税込8
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ
ピッチ(mm)10 定格電流(A)50 材質(インシュレータ)Polyester (インシュレータ)黒
1個
99 税込109
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)M12アタッチャブルコネクタ
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-25~90 定格電流(A)4 保護等級IP67 適合電線範囲 AWG(#)18
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07A 中継用防水コネクタ
極数2 ピッチ(mm)5.0×5.9 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 耐電圧AC1700 接触抵抗(mΩ)10 絶縁抵抗1000MΩnin/DC500V 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき 材質ワイヤー、シール:シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)BSFシリーズ
種別バラ端子 適合ケーブルAWG20~26 被覆外径(mm)2.1~2.5
1袋(100個)
749 税込824
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))マルチブル・インターロック・コネクタ
コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート タイプコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域ワイヤーケーブル
1パック(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))信号用コンタクト
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スパーク・サプレッサー・コネクタ
RoHS
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 材質(ハウジング)UL94V-2ナイロン、自然色 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金 適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 取出方向4方向 結線方法圧着
1パック(10個)
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ
接続方式ストレート 定格電流(A)2.5 定格電圧(V)250
1個
15 税込17
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本モレックス(molex)53259シリーズ 3.5mmピッチ
ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)5.5 接続方式ライトアングル
1個
40 税込44
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7 税込8
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
7 税込8
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ
ピッチ(mm)2 定格電流(A)2
1個
6 税込7
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2
RoHS
長さ(mm)7.9 幅(mm)8 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズEI 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対電線コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷

セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
1組
16,800 税込18,480
8日以内出荷

仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル ピッチ(mm)3.96 極数6 シリーズVH 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向トップエントリー
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷

仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照 ピッチ(mm)2 極数3 シリーズPA 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズPH 定格電流(A)2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
499 税込549
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))NEW MOTOR CONN REC KIT. PF
RoHS
ニューモータコネクタ。
用途モータ用コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,498 税込2,748
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ ポスト ヘッダー
RoHS
材質錫めっき 嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□ 仕様2.5ピッチ用 種類角型 定格電流(A)Max3.5 難燃性UL94V-0 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 動作電圧(V)AC250
1パック(50個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
48 税込53
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)LMFシリーズ
種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電流(A)5
1袋(100個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります