855件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LEV200A5NAF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)BSFシリーズ
種別バラ端子 適合ケーブルAWG20~26 被覆外径(mm)2.1~2.5
1袋(100個)
749 税込824
当日出荷

材質PBTP、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:125 耐電圧AC500V/1分間 定格電流(A)最大:2 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1パック(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))マルチブル・インターロック・コネクタ
コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート タイプコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域ワイヤーケーブル
1パック(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ラティス・コネクタ
形状ストレート
1パック(100個)ほか
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプ
種類角型 キーX
1パック(10個)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CPC コネクタ・シリーズ 1
種類丸型 形状ストレート 難燃性UL94V-0 結合方式ねじ
1パック(1個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用ソケット・コネクタ
適合e-con準拠プラグコネクタ 材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 パネルマウント コンタクト形状メス 結線方法圧着
1パック(30個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金 適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 取出方向4方向 結線方法圧着
1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品 材質黄銅・6ナイロン 使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)11 規格Listed E42024Certified LR 20812 定格電圧(V)300 AC・DC
1パック(500個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.1-C1-0-STK
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES1000-NO.2-B9-X-STK
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EXTRACTION TOOL FOR MIC MK II
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

日本モレックス(molex)I/Oコネクタ CRCシリーズ 端子
種類丸型 結線方法圧着 形状ストレート
1個ほか
22 税込24
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本モレックス(molex)53265シリーズ 7.00mmピッチ
ピッチ(mm)7 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
1個
39 税込43
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)500817シリーズ 2.5mmピッチ
材質(インシュレータ)Polyester (インシュレータ)グレー 定格電流(A)3
1個
5 税込6
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1500T ジャンクションボックス
キー-
1パック(30個)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5ANA
エコ商品
極数1 シリーズLEV200 端子の種類1NO 接続方式ラグリング端子 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)500 コンタクト定格電圧(V)900 dc 最小動作温度(℃)-45
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% RES KIT LR0204R
エコ商品
仕様【値】122個 シリーズLR0204R 定格電力(W)0.25 抵抗値10 Ω → 1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±1 実装タイプスルーホール 数量(個)20
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 22極 オス, 917989-6
エコ商品
極数22 シリーズMultilock .040 .070 Hybrid RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個
859 税込945
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ
エコ商品
長さ(mm)38.9 取付方式プラグイン 極数3 シリーズKUMP 接点構成3PDT コイル抵抗(Ω)472 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)15 ラッチなし
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070 IIシリーズ 圧着 175269-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 070 II 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナ ピッチ(mm)2 極数9 シリーズPA 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,100 税込1,210
翌々日出荷

仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質 ピッチ(mm)2.5 極数5 シリーズXA 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
869 税込956
翌々日出荷

仕様SH ベース 基板コネクタ ピッチ(mm)1 極数12 シリーズSH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様SH ベース 基板コネクタ ピッチ(mm)1 極数4 シリーズSH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷

仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm)2 極数3 シリーズPH 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シリーズ番号S3B シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
119 税込131
当日出荷

仕様SH ベース 基板コネクタ ピッチ(mm)1 極数12 シリーズSH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,120 税込1,232
5日以内出荷

仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm)1.25 極数15 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)200 ac/dc オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-25
1袋(10個)
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズEH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm)2 極数3 シリーズPH 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
590 税込649
翌々日出荷

仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm)3.96 極数3 シリーズVH 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シリーズ番号B3PS シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
270 税込297
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 3000
形状バーチカル 極数12 定格電圧(V)600 メッキ
1箱(12個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))NEW MOTOR CONN REC KIT. PF
エコ商品
ニューモータコネクタ。
用途モータ用コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,498 税込2,748
当日出荷

日本モレックス(molex)USB 2.0 Mini-B
(インシュレータ)黒色 ピッチ(mm)0.8 極数5 定格電圧(V)30 AC (RMS)/DC 定格電流(A)1 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)金 材質(コンタクト)銅合金
1個
339 税込373
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CTリセプタクルハウジング3極
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エコノシールJダブルロックプレート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エコノシールJプラグハウジング4極
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIリセプタクルハウジング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります