絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • 篠原電機(128)
  • 日東工業(80)
  • 河村電器産業(64)
  • タカチ電機工業(59)
  • 内外電機(56)
  • ワゴジャパン(46)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • カメダデンキ(18)
  • ユーボン(13)
  • CAMDENBOSS(11)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • 興和化成(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • エスコ(5)
  • JAPPY(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マウント型DINレール 摂津金属工業

    マウント型DINレール

    摂津金属工業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
    材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
  • DINレール取付プレート 摂津金属工業

    DINレール取付プレート

    摂津金属工業
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
    質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用タッチペン 摂津金属工業

    補修用タッチペン

    摂津金属工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
    仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストストラップ 摂津金属工業

    リストストラップ

    摂津金属工業
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
    寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール 摂津金属工業

    DINレール

    摂津金属工業
    ¥699税込¥769
    1本
    6日以内出荷
    35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
    幅(mm)35色B2アルマイト高さ(mm)7.5質量(g)67奥行(mm)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ長丸
  • 電池金具 摂津金属工業

    電池金具

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
    材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽ブランクパネル

    摂津金属工業
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1枚ほか
    6日以内出荷
    ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
    適合有効高さ:6U幅(mm)482色ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池金具セット 摂津金属工業

    電池金具セット

    摂津金属工業
    ¥259~税込¥285~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードスプール 摂津金属工業

    コードスプール

    摂津金属工業
    ¥889税込¥978
    1袋(4個)
    当日出荷
    ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
    付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレン色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプレート 摂津金属工業

    アルミプレート

    摂津金属工業
    ¥339~税込¥373~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    平板形状のアルミ板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトムカバー 摂津金属工業

    ボトムカバー

    摂津金属工業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー
    材質アルミ色リバイブルー表面処理8.1G6.6/1.2板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 摂津金属工業

    キャスター

    摂津金属工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • DINレール取付具 摂津金属工業

    DINレール取付具

    摂津金属工業
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
    付属品取付用ねじ材質ポリアミド色ライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200V対応ACコード 摂津金属工業

    200V対応ACコード

    摂津金属工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    定格が10A250V仕様の電源コード
  • リヤパネル 摂津金属工業

    リヤパネル

    摂津金属工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
  • シャーシ 摂津金属工業

    シャーシ

    摂津金属工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
  • シーリングキット 摂津金属工業

    シーリングキット

    摂津金属工業
    ¥279~税込¥307~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントプラグ 摂津金属工業

    コンセントプラグ

    摂津金属工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
  • キャップ 摂津金属工業

    キャップ

    摂津金属工業
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    7日以内出荷から21日以内出荷
  • OAタップ 摂津金属工業

    OAタップ

    摂津金属工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DY金具 摂津金属工業

    DY金具

    摂津金属工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)を連結できる金具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチマウント型アースバー 摂津金属工業

    19インチマウント型アースバー

    摂津金属工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    19インチパネルマウント型アースバー
    仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 摂津金属工業

    キャスター

    摂津金属工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    9日以内出荷
    FLCシリーズ用のキャスターです。 取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。
    幅(mm)48質量(kg)0.44色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)53.6適合本体シリーズ名FLC主材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)40/1個
  • OAタップ取付パネル 摂津金属工業

    OAタップ取付パネル

    摂津金属工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。
    材質スチール質量(kg)0.5色ホワイトグレイ規格19インチ:JIS規格/EIA規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225
  • コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付 摂津金属工業

    コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付

    摂津金属工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    32日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
  • 接地15A埋込ダブルコンセント 摂津金属工業

    接地15A埋込ダブルコンセント

    摂津金属工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    口数が2個の接地形コンセントです。
    定格2P/E付/125V/15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×28.2×33.5
  • アース線キット 摂津金属工業

    アース線キット

    摂津金属工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    5日以内出荷
    SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
    適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流計ユニット 摂津金属工業

    電流計ユニット

    摂津金属工業
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    コンセント本体(DY-R2705-□□)と連結して使用できる電流計ユニット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル20A 摂津金属工業

    電源ケーブル20A

    摂津金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
    付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
  • 耐サージ機能付OAタップ 摂津金属工業

    耐サージ機能付OAタップ

    摂津金属工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抜け止め式のためOAタップ
    仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
  • 送りケーブル20A 摂津金属工業

    送りケーブル20A

    摂津金属工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    20A仕様の電源ケーブル
  • リヤパネルE 摂津金属工業

    リヤパネルE

    摂津金属工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストベルト 摂津金属工業

    リストベルト

    摂津金属工業
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    手首に装着する携帯用ベルト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングエレメント 摂津金属工業

    マーキングエレメント

    摂津金属工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    トップノブOKUシリーズ用の方向指示部品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトポケットクリップ 摂津金属工業

    ベルトポケットクリップ

    摂津金属工業
    ¥569~税込¥626~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース水平型 摂津金属工業

    ベース水平型

    摂津金属工業
    ¥1,288税込¥1,417
    1個
    7日以内出荷
    アートケース用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース傾斜型55度 摂津金属工業

    ベース傾斜型55度

    摂津金属工業
    ¥1,288税込¥1,417
    1個
    7日以内出荷
    アートケース用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース傾斜型30度 摂津金属工業

    ベース傾斜型30度

    摂津金属工業
    ¥1,288税込¥1,417
    1個
    7日以内出荷
    アートケース用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクトカバー 摂津金属工業

    プロテクトカバー

    摂津金属工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用の外装用パネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター 摂津金属工業

    プロテクター

    摂津金属工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    ダテックコントロールVDAシリーズのケースの外側に取り付けるTPE樹脂のカバー
    RoHS指令(10物質対応)対応

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ