絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
長さ(m)
- 500
- 1(22)
- 2(22)
- 3(21)
- 5(100)
- 6(19)
- 10(215)
- 15(48)
- 20(198)
- 25(30)
- 30(137)
- 35(23)
- 40(82)
- 50(184)
- 60(76)
- 70(72)
- 80(69)
- 90(69)
- 100(227)
- 200(32)
- 300(26)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(2)
- 1.1(1)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
ブランド
- KHD(3)
KHD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
KHD¥41,980税込¥46,1781巻(500m)翌々日出荷から4日以内出荷交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています種類産業機械用ケーブル規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
電子・通信機器用耐熱ビニル電線
KHD¥19,980~税込¥21,978~1巻(500m)4日以内出荷電子・通信機器用内部配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています長さ(m)500規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱単心ビニルコード
KHD¥28,980~税込¥31,878~1巻(500m)翌々日出荷から4日以内出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応