絞り込み
芯数(C)
- 1(10)
- 2(25)
- 3(25)
- 4(4)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
長さ(m)
- 4(1)
- 5(7)
- 10(6)
- 15(5)
- 20(6)
- 30(3)
- 50(2)
- 100(29)
- 300(10)
導体外径(Φmm)
- 2
- 0.7(22)
- 0.9(50)
- 1.1(109)
- 1.35(15)
- 1.5(106)
- 1.6(57)
- 1.8(113)
- 2.4(26)
- 2.5(54)
- 2.6(22)
- 3(34)
- 3.1(46)
- 3.6(26)
- 3.7(26)
- 4.4(21)
- 4.8(19)
- 4.9(23)
- 5.5(14)
- 7.3(16)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(17)
灰(19)
黒(14)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
- カワイ電線(9)
- 愛知電線(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 富士電線工業(4)
- 協和電線工業(3)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- エスネット(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 行田電線(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 弥栄電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・カワイ電線・愛知電線・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・協和電線工業・矢崎エナジーシステム・エスネット・SFCC(旧:昭和電線)・オーム電機・正和電工・行田電線・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・弥栄電線・協和ハーモネット・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応色グリーン
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
カラーVVFケーブル
愛知電線(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
エコVVFケーブル
協和電線工業¥31,980~税込¥35,178~1巻(100m)5日以内出荷から8日以内出荷地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線¥47,980税込¥52,7781巻7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途100V回路用種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100色(絶縁体)黒/白/緑適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥23,980~税込¥26,378~特価1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
VVFケーブル
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1巻6日以内出荷から31日以内出荷600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。色灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から翌日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)当日出荷から翌日出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥49,980~税込¥54,978~1巻(100m)翌々日出荷から3日以内出荷外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。 「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥58,980税込¥64,8781巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
IV
矢崎エナジーシステム¥40,980税込¥45,0781巻(300m)4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1色(絶縁体)緑定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル
愛知電線¥39,980~税込¥43,978~1巻翌々日出荷屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)翌々日出荷から3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。タイプソフトタイプ長さ(m)100定格電圧(V)600以下試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)3日以内出荷焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥63,980税込¥70,3781巻(300m)翌日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,578特価1巻当日出荷から7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途200V回路用種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100色(絶縁体)黒/赤/緑適合規格<PS>E
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥63,980税込¥70,3781巻(300m)翌日出荷から61日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥34,980税込¥38,4781巻(100m)6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。タイプより線規格JIS C 3306定格電圧(V)300以下絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)翌日出荷から61日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)翌々日出荷から3日以内出荷外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥33,980~税込¥37,378~1巻(100m)3日以内出荷ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上