絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(3)
- 2(4)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(4)
- 14(5)
- 22(4)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(2)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(2)
- 1.35(3)
- 1.6(2)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 2.4(3)
- 3(3)
- 3.4(2)
- 3.6(3)
- 4.4(2)
- 4.8(3)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7.3(2)
- 7.8(2)
- 10(2)
- 13(2)
- 16.1(2)
- 18.2(2)
- 20.7(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
黒(4)
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- エスコ(172)
- 品川電線(47)
- 富士電線工業(44)
- フジクラ・ダイヤケーブル(34)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27)
- ELPA(25)
- カワイ電線(23)
- エスネット(23)
- オーナンバ(19)
- KITO(キトー)(18)
- KHD(17)
- 三ツ星(14)
- 倉茂電工(14)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
- 弥栄電線(11)
- マリンテック(10)
- JAPPY(9)
- 愛知電線(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか5日以内出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥78,980税込¥86,8781巻(80m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線種別より線定格電圧(V)600色(絶縁体)青絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)7/1.6導体外径(Φmm)4.8導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)2000定格温度(℃)75仕上外径(Φmm)約7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗(MΩ/km)【20℃/75℃】40/0.04規格/略称HIV
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥99,980税込¥109,9781巻(60m)8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用
600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD
SFCC(旧:昭和電線)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル
600Vカドプレックス形(単心4個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVQ
SFCC(旧:昭和電線)¥36,980~税込¥40,678~1巻(10m)ほか8日以内出荷600Vの単心CVケーブルを4条より合わせたカドプレックス形ケーブル。
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV