絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(3)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 300(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体タイプ
- より線(3)
- 単線(2)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(2)
- 1.35(2)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.4(2)
- 3(2)
- 3.6(2)
- 4.8(3)
- 6(2)
- 7.8(2)
- 10(2)
- 13(2)
- 16.1(2)
- 18.2(2)
- 20.7(2)
1.2・1.35・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1・18.2・20.7
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(3)
- 黄(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
- HIV(2)
- IV(1)
HIV・IV
仕上外径
- 2.8(2)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.4(2)
- 3.6(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7.6(3)
- 9.2(2)
- 11.5(2)
- 14(2)
- 17(2)
- 21(2)
- 23(2)
- 26(2)
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・6・7.6・9.2・11.5・14・17・21・23・26
定格温度
- 60(1)
- 75(2)
60・75
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- エスコ(37)
- フジクラ・ダイヤケーブル(22)
- 潤工社(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 愛知電線(4)
- 長岡特殊電線(2)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- ELPA(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
5.5(2)
8(2)
14(3)
22(2)
38(2)
60(2)
100(2)
150(2)
200(2)
250(2)

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥78,980税込¥86,8781巻(80m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線種別より線定格電圧(V)600色(絶縁体)青絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)7/1.6導体外径(Φmm)4.8導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)2000定格温度(℃)75仕上外径(Φmm)約7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗(MΩ/km)【20℃/75℃】40/0.04規格/略称HIV
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV