絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 305(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.38(10)
  • 0.48(9)
  • 0.6(2)
  • 0.61(8)
  • 0.75(4)
  • 0.76(6)
  • 0.78(2)
  • 0.95(8)
  • 0.96(3)
  • 1.19(2)
  • 1.2(6)
  • 1.21(4)
  • 1.5(5)
  • 1.53(5)
  • 1.6(2)
  • 1.9(3)
  • 1.92(2)
  • 2.4(4)
  • 2.99(2)
  • 3.06(2)
ブランド
  • 日星電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気

    600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330

    日星電気
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
    用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1UL規格UL1330定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル