絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.95(1)
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(10)
- ミリオン(共和)(8)
- 協和ハーモネット(8)
- 阪神電線(5)
- 三沢電線(4)
- 品川電線(3)
- サンコー電商(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- オーナンバ(2)
- 津田電線(2)
- 共和(2)
- 日立(1)
- 坂東電線(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- 平河ヒューテック(1)
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000