絞り込み
長さ(m)
- 305(2)
- 610(1)
シース色
-(2)
カラー(3)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 0.38(2)
- 0.48(2)
- 0.6(1)
- 0.61(1)
- 0.76(2)
- 0.78(1)
- 0.95(1)
- 1.21(2)
ブランド
- 三沢電線
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(8)
- RS PRO(8)
- ミリオン(共和)(4)
- サンコー電商(3)
- ノーブランド(2)
- 品川電線(2)
- 共和(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- 日立(1)
- KHD(1)
- タツタ電線(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061
三沢電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(610m)当日出荷から12日以内出荷絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300全長(m)610難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340UL規格UL1061定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(305m)ほか当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50