絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
ブランド
- 津田電線
- モノタロウ(1)
- 東京電線工業(138)
- RS PRO(10)
- ミリオン(共和)(8)
- 協和ハーモネット(8)
- 阪神電線(5)
- 三沢電線(4)
- 品川電線(3)
- サンコー電商(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- タツタ電線(2)
- オーナンバ(2)
- 共和(2)
- アズワン(1)
- 日立(1)
- KHD(1)
- フジクラ(1)
- 日星電気(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

UL20276 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)
津田電線¥69,980~税込¥76,978~1巻(100m)6日以内出荷定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュ導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL2464インターフェースケーブル(対形ケーブル)
津田電線¥45,980~税込¥50,578~1巻(100m)6日以内出荷定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用色灰全長(m)100材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルAWG28シールド錫めっき同編組シールドを標準シース厚(mm)0.9シース色灰UL規格UL2464導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100