絞り込み
長さ(m)
- 10(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
シース色
黒(2)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
ブランド
- タツタ電線
- モノタロウ(1)
- RS PRO(10)
- 協和ハーモネット(7)
- ミリオン(共和)(6)
- 品川電線(3)
- サンコー電商(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- 津田電線(2)
- 共和(2)
- 日立(1)
- KHD(1)
- 東日京三電線(1)
- 坂東電線(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥3,998~税込¥4,398~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応