絞り込み
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色(3)
  • シース色(5)
ブランド
  • 阪神電線
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(10)
  • ミリオン(共和)(8)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 三沢電線(4)
  • 品川電線(3)
  • サンコー電商(3)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
  • オーナンバ(2)
  • 津田電線(2)
  • 共和(2)
  • 日立(1)
  • 坂東電線(1)
  • 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
  • UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    17,980税込19,778
    1本(305m)ほか
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • UL1061 半硬質ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1061 半硬質ビニル絶縁電線

    阪神電線(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本(610m)
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    9,398税込10,338
    1本(610m)ほか
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    59,980税込65,978
    1本(153m)ほか
    6日以内出荷
    機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特殊軟銅より線
  • MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    81,980税込90,178
    1本(100m)
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
    用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)電気用軟銅より線

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル