絞り込み
長さ(m)
- 2(4)
- 5(1)
- 10(4)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(3)
- 100(3)
- 305(2)
- 610(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 24(1)
- 36(1)
- 50(1)
シース色
カラー(6)
灰(1)
黒(8)
導体外径(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.38(2)
- 0.48(1)
- 0.51(1)
- 0.61(1)
- 0.76(1)
- 0.95(1)
- 1.19(1)
- 1.21(1)
- 1.53(1)
- 1.92(1)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(1)
- RS PRO(10)
- ミリオン(共和)(8)
- 阪神電線(5)
- 三沢電線(4)
- 品川電線(3)
- サンコー電商(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- オーナンバ(2)
- 津田電線(2)
- 共和(2)
- 日立(1)
- 坂東電線(1)
- 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格温度(℃)80
UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線
協和ハーモネット¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット¥609~税込¥670~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38定格温度(℃)80
UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL2468耐熱2心平行線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(2m)ほか当日出荷から4日以内出荷ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気、電子機器の内部配線.色黒種類難燃ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6導体構成(本/mm)33/0.18導体外径(Φmm)1.19定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.01×4.05耐電圧(V/min)AC2000