絞り込み
内径(Φmm)
- 10.5(7)
- 10.7(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(6)
端子形状

丸形(12)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(7)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(6)
種類
- 絶縁付圧着端子(9)
- 裸圧着端子(3)
幅(mm)
- 13.6
- 5.2(14)
- 5.5(29)
- 6.6(30)
- 7(15)
- 8(39)
- 8.5(35)
- 9(11)
- 9.5(47)
- 12(39)
- 15(28)
- 16(19)
- 16.5(15)
- 19.2(11)
- 20(14)
- 22(27)
- 28.5(15)
- 32(14)
- 36(12)
- 44(12)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(4)
クリア(3)
グリーン(3)
ブラック(3)
ブルー(6)
ホワイト(3)
レッド(6)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
- 21.8(1)
- 25.5(2)
- 26.3(2)
- 26.8(2)
- 29.7(3)
- 30(2)
- 30.5(2)
21.8・25.5・26.3・26.8・29.7・30・30.5
ブランド
- DST(大同端子製造)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 冨士端子工業(3)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)