絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.2(2)
  • 3.2(12)
  • 3.7(16)
  • 4.3(19)
  • 5.3(16)
  • 6.4(12)
  • 8.4(12)
  • 10.5(9)
  • 10.7(1)
  • 13(8)
  • 13.2(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 15.2(1)
  • 17(4)
  • 17.2(1)
  • 19(3)
  • 19.2(1)
  • 21(4)
  • 21.2(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(37)
  • 3~4未満(1)
  • 6~7未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 200~300未満(2)
端子形状
端子形状
丸形(34)
端子形状
先開形(2)
端子形状
棒形(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14
  • 1/0(14)
  • 2(19)
  • 4(14)
  • 4/0(16)
  • 6(11)
  • 8(18)
  • 10(32)
  • 11(31)
  • 12(38)
  • 15(40)
  • 16(49)
  • 17(33)
  • 18(34)
  • 19(34)
  • 20(36)
  • 21(34)
  • 22(38)
  • 24(11)
  • その他(12)
種類
  • 絶縁付圧着端子(15)
  • 裸圧着端子(23)
幅(mm)
  • 5.5(4)
  • 5.6(3)
  • 5.7(4)
  • 5.8(3)
  • 6.4(9)
  • 6.5(4)
  • 6.6(18)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 8.0(2)
  • 8.5(18)
  • 9(2)
  • 9.5(15)
  • 11.9(1)
  • 12(13)
  • 13.6(6)
  • 15(3)
  • 19(9)
  • 27(4)
  • 44(2)
5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・8・8.0・8.5・9・9.5・11.9・12・13.6・15・19・27・44・幅(mm)をもっと見る
色
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(17)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(6)
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 12.3(3)
  • 12.7(2)
  • 14.4(6)
  • 15.6(2)
  • 16(2)
  • 16.5(8)
  • 16.8(5)
  • 16.9(2)
  • 17.4(4)
  • 18.6(3)
  • 19.9(3)
  • 21(6)
  • 21.5(8)
  • 21.8(3)
  • 22(5)
  • 22.5(3)
  • 25.5(3)
  • 26(4)
  • 29.7(3)
  • 30(5)
12.3・12.7・14.4・15.6・16・16.5・16.8・16.9・17.4・18.6・19.9・21・21.5・21.8・22・22.5・25.5・26・29.7・30・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • JAPPY(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • TRUSCO(4)
  • ストロングホールド(1)
  • ニチフ(18)
  • ユーボン(1)
  • 冨士端子工業(4)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・JAPPY・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ストロングホールド・ニチフ・ユーボン・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(211件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
    ブラック
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    クリア

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ
    レッド
    ブルー

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。定格電圧(V)600端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロン
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)
    クリア
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(70個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    レッド

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    端子形状丸形
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ
    クリア
    ブルー
    イエロー
    レッド

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    ¥569~税込¥626~
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形圧着端子 ニチフ

    丸形圧着端子

    ニチフ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(3000個)
    当日出荷から42日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(45個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥779~税込¥857~
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 裸圧着端子(丸形) ニチフ

    裸圧着端子(丸形)

    ニチフ
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ
    レッド
    ブルー

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥349税込¥384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき種類裸圧着端子端子形状丸形JIS規格×
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1袋(500個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ
    イエロー
    ブルー

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥349税込¥384
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(15個)
    当日出荷
    高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ
    レッド
    ブルー

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    ¥399税込¥439
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    当日出荷
    Y形。先開形。
    用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ
    ブルー
    レッド
    イエロー

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形

    ニチフ
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から52日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明

    ニチフ
    ¥27税込¥30
    1個
    3日以内出荷
    絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
    形状丸形(R形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    ¥799税込¥879
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥349税込¥384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)青適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
  • ニツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)

    ニツ穴端子(RD形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(1個)
    当日出荷から64日以内出荷
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(100個)
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
    用途銅線用。色絶縁キャップ:緑透明種類裸圧着端子寸法L(mm)24.5端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(5個)
    当日出荷
    TC形。棒形。絶縁キャップ付。
    材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子寸法L(mm)25定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    ¥439税込¥483
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
    種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)

    ストロングホールド
    ¥719~税込¥791~
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(1000個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥349税込¥384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)22.0寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.75寸法D(Φmm)4.6電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)青適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4
丸形圧着端子