絞り込み
内径(Φmm)
- 5.3(5)
- 6.3(1)
- 6.4(6)
- 8.4(7)
- 10.5(7)
- 10.6(1)
- 11(2)
- 13(8)
- 14(3)
- 15(6)
- 17(4)
- 19(1)
- 21(4)
- -(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 40~50未満(16)
端子形状

CB形(2)

丸形(13)

二つ穴端子(4)

板形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2
- 1/0(14)
- 4(14)
- 4/0(16)
- 6(11)
- 8(18)
- 10(32)
- 11(31)
- 12(38)
- 14(42)
- 15(40)
- 16(49)
- 17(33)
- 18(34)
- 19(34)
- 20(36)
- 21(34)
- 22(38)
- 24(11)
- その他(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(16)
幅(mm)
- 8(1)
- 13.5(2)
- 15.3(3)
- 15.5(4)
- 22(11)
- 30(5)
8・13.5・15.3・15.5・22・30
色
シルバー(6)
シルバー
全長(mm)
- 17.8(1)
- 36.75(1)
- 36.8(2)
- 38(3)
- 39(4)
- 42(1)
- 42.3(4)
- 42.5(1)
- 42.7(3)
- 52(1)
- 52.3(1)
- 52.5(3)
- 77.3(1)
- 84(3)
- 85.3(1)
17.8・36.75・36.8・38・39・42・42.3・42.5・42.7・52・52.3・52.5・77.3・84・85.3
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- ニチフ(4)
- TRUSCO(3)
- JAPPY(3)
- オーム電機(1)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・TRUSCO・JAPPY・オーム電機・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁丸型圧着端子
オーム電機¥128税込¥1411袋(7個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥299税込¥3291袋(1個)5日以内出荷種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法d2(Φmm)14材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応