絞り込み
内径(Φmm)
- 5.3(6)
- 6.4(7)
- 8.2(1)
- 8.4(7)
- 8.6(1)
- 10.5(7)
- 10.7(1)
- 13(7)
- 15(6)
- 17(4)
- 19(1)
- 21(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 20~30未満(13)
- 100~200未満(1)
端子形状

CB形(2)

丸形(12)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4
- 1/0(14)
- 2(19)
- 4/0(16)
- 6(11)
- 8(18)
- 10(32)
- 11(31)
- 12(38)
- 14(42)
- 15(40)
- 16(49)
- 17(33)
- 18(34)
- 19(34)
- 20(36)
- 21(34)
- 22(38)
- 24(11)
- その他(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(14)
幅(mm)
- 9.5(2)
- 11.8(2)
- 12(3)
- 12.5(2)
- 16.5(8)
- 17.5(8)
- 22(6)
- 30(5)
- 36(1)
9.5・11.8・12・12.5・16.5・17.5・22・30・36
色
シルバー(4)
シルバー
全長(mm)
- 28.7(2)
- 30(2)
- 30.9(1)
- 31(2)
- 31.4(3)
- 33.15(2)
- 33.3(3)
- 33.7(3)
- 35.95(2)
- 36.3(3)
- 36.7(3)
- 42.3(2)
- 42.5(4)
- 51.3(1)
- 51.5(4)
- 81(1)
28.7・30・30.9・31・31.4・33.15・33.3・33.7・35.95・36.3・36.7・42.3・42.5・51.3・51.5・81
ブランド
- モノタロウ(1)
- JAPPY(1)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- TRUSCO(3)
- ニチフ(4)
- 冨士端子工業(1)
モノタロウ・JAPPY・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(5個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(5個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4色シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4