絞り込み
幅(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
端子形状
先開形
特性
耐熱
全長(mm)
14・15・15.4・15.8・16・16.4・17・17.5・18・18.2・18.7・19.5・19.6・20・20.2・20.5・21・21.3・21.9・24.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ニチフ・エスコ・ELPA・オーム電機・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・ストロングホールド・アメリカン電機・MARVEL CORPORATION(マーベル)・デンカエレクトロン・ユーボン・Kang Yang
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン

    銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
    材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
  • 圧着端子 Kang Yang

    圧着端子

    Kang Yang
    17税込19
    1個
    3日以内出荷
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)マイナス40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)

    ストロングホールド
    839税込923
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)

    ストロングホールド
    609税込670
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • Y端子 Y5.5-5 オーム電機

    Y端子 Y5.5-5

    オーム電機
    268税込295
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
  • 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1パック(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
  • Y形端子(セルフロック) ニチフ

    Y形端子(セルフロック)

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    72日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
  • 0.75-4mm2  [Y形]裸圧着端子(100個入) エスコ

    0.75-4mm2 [Y形]裸圧着端子(100個入)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MP-8幅(mm)6.4全長(mm)15種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個) エスコ

    2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MH-23幅(mm)5.7全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 8Y-6   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    8Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-115幅(mm)16全長(mm)31.7種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 5.5Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-113幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 5.5Y-4  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-112幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 3.5Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    3.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-111幅(mm)9.5全長(mm)20種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 2Y-4   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    2Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-108幅(mm)8全長(mm)16種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 0.3Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    0.3Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-102幅(mm)8全長(mm)15.5種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン

    DST(大同端子製造)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)3.2寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ適応ねじ径M3適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65適合電線範囲 AWG(#)20~16
  • Y端子(1.25-B3A) ELPA

    Y端子(1.25-B3A)

    ELPA
    171税込188
    1個
    翌々日出荷
    1.25-B3A
    全長(mm)15.4種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン

    ニチフ
    29,980税込32,978
    1箱(1000個)
    42日以内出荷
    適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)
    139税込153
    1袋(20個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子(Y形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(Y形) 銅線用

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    UL/CSA規格認証仕様コンセントにも最適な、先開形の圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状Y形
  • 裸圧着端子 ミニパック<Y型> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    裸圧着端子 ミニパック<Y型>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    349税込384
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
Y型(先開型)圧着端子