絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
端子形状
端子形状
棒形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25(1)
  • 0.34(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 14.5
  • 8(15)
  • 10(13)
  • 12(25)
  • 12.3(5)
  • 12.5(5)
  • 13.5(6)
  • 14(19)
  • 15(13)
  • 16(19)
  • 17(17)
  • 18(18)
  • 18.5(6)
  • 19(8)
  • 20(13)
  • 21.5(8)
  • 22(12)
  • 23(7)
  • 25(10)
  • 26.5(7)
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
  • 3.0(1)
  • 3.4(1)
色
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
アソート・イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(3)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワゴジャパン(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・エスコ・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト
    ブルー
    グレー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500~税込¥14,850~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1440材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)14.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)5寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.8アズワン品番65-2005-99RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2適合電線範囲 AWG(#)20
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • 絶縁フェルール端子 エスコ
    ブラック
    グレー
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    ブルー

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,060税込¥1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 絶縁 フェルール端子セット エスコ

    絶縁 フェルール端子セット

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
    全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
  • 絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(5袋×500個)
    23日以内出荷
    被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
    用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール(棒端子)圧着端子